YAMAHA YVC-1000 - USB- & Bluetooth-Konferenztelefon (HVAD | Ein-Knopf-Autotuning | adaptiver Echounterdrückung) - in schwarz
Dieses intuitive Kommunikationssystem eignet sich ideal für mittlere und große Räume und verfügt über separate Mikrofon- und Lautsprechereinheiten für Flexibilität bei Audio-, Web- und Videokonferenzen. Konzipiert für die Unterstützung von 2 externen Lautsprechern und 5 in Reihe geschalteten Mikrofonen, ist es die perfekte skalierbare Lösung für größere Besprechungsräume und zusätzliche Teilnehmer. Die adaptive Echounterdrückung und die Erkennung der menschlichen Sprachaktivität (HVAD) minimieren Hintergrundgeräusche und ermöglichen so ein natürliches, stressfreies Gespräch bei jedem Anruf.
USB- Konferenztelefon für computerbasierte Audio und Video-Konferenzen mit Bluetooth-Anbindung
Die Auto- Tuning- Funktion erkennt und überwacht die akustischen Bedingungen der Umgebung, um die Soundverarbeitung zu optimieren. Das ist besonders nützlich, wenn die Einrichtung des Raumes und die Anordnung der Mikrofone verändert wurden. Durch die voneinander getrennte Mikrofon- und Lautsprecher-Einheit können Sie den Lautsprecher in der Nähe einer Videoanzeige platzieren, während das Mikrofon in der Mitte des Tisches bleibt. Fassen Sie Telefonate von einem über Bluetooth verbundenen Smartphone mit Gesprächen einer Videokonferenz-Lösung oder einer computerbasierten Konferenzanwendung zusammen. Sie können bis zu fünf Mikrofone in Reihe schalten, um auch speziellere Tischaufstellungen optimal abzudecken - zum Beispiel bei U-förmiger Tischanordnung.
Highlights:
- Ein-Knopf-Autotuning analysiert die Raumumgebung und passt die akustischen Einstellungen automatisch auf den optimalen Pegel an
- Hochwertige Audiotechnologie mit Human Voice Activity Detection (HVAD) zur Minimierung von Hintergrundgeräuschen bei Anrufen
- Drei unidirektionale Mikrofone mit Erkennung der menschlichen Sprachaktivität erfassen eine deutliche Sprache ohne Rauschen
- Die Verkettung von bis zu 5 Mikrofonen und die Unterstützung von 2 externen Lautsprechern ist möglich
- Erschließt das vollständige klangliche Leistungsvermögen vereinheitlichter Kommunikationslösungen
- Skalierbarkeit für verschiedene und sich ständig ändernde Tabellenkonfigurationen
- Flexible Alternative zu installierten Audiolösungen für große Konferenzräume
- Automatische Systemwarnungen helfen bei schlechter Mikrofonplatzierung
- Mehrere Verbindungsoptionen über Bluetooth und USB
- Besserer Klang bei computerbasierten Konferenzen
- Maximale Lautsprecherlautstärke von 95 dB
- Einfach zu installieren und einsetzen
- Beinhaltet 1x Mikrofon (YVCMIC1000EX)
- Max. Energieverbrauch: 20 Watt
- Adaptiver Echounterdrückung
- Breitbandlautsprecher
- Lärmreduzierung
- Maße Control Unit (BxHxT): 332 x 95 x 162 mm
- Maße Mikrofon (BxHxT): 136 x 36 x 136 mm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Farbe: Schwarz
Optimieren Sie die akustischen Einstellungen mit einem einzigen Tastendruck Das YVC-1000 Konferenztelefon optimiert automatisch seine akustischen Einstellungen, indem es während des Betriebs die akustische Umgebung eines Raums lernt. Wenn aufgrund der Zeitanforderungen die Geschwindigkeit ein Problem darstellt, wird durch einfaches Drücken der Stimmgabel-Taste sofort die automatische Audio-Abstimmungsfunktion aktiviert. Wenn akustische Probleme festgestellt werden, leuchtet die Stimmgabel-Taste orange, um den Benutzer zu warnen. Auf weitere Details zu akustischen Problemen kann über die Audioführungsfunktion zugegriffen werden, die auch Ansagen für andere Vorgänge bereitstellt, z. B. wenn Bluetooth-Verbindungen hergestellt wurden.
Kommunizieren Sie gleichzeitig mit verschiedenen Quellen Die Audiomischfunktion mischt mehrere miteinander verbundene Spracheingabequellen (USB, Bluetooth und Audioeingabe / -ausgabe) und ermöglicht die gleichzeitige Kommunikation über verschiedene Leitungen. Wenn Sie beispielsweise über USB mit einer Webkonferenz verbunden sind, können Sie über eine Bluetooth-Verbindung auch mehrere Teilnehmer per Smartphone einbeziehen und so die Audioquelle damit zu kombinieren.
Stellen Sie eine Verbindung zu einem externen Mikrofon her, um mehr Flexibilität bei Sitzungen oder Seminaren im Fernunterricht zu erhalten Ausgestattet mit einem externen Mikrofoneingang ist das YVC-1000 Konferenztelefon ideal für Anwendungen wie Fernunterricht oder Seminare, bei denen ein Handmikrofon bevorzugt werden kann. Schließen Sie einfach ein externes Mikrofon an, um Ihre Stimme sowohl über den Lautsprecher der Basisstation als auch über die Lautsprecher am entfernten Ziel auszugeben.
Ideal für mittelgroße Konferenzräume, große Konferenzräume, Klassenzimmer und Seminarräume & Mehrzweckräume