Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAMAHA FLX UC 1000 - IP- & USB-Konferenztelefon (Full-duplex-Audio | High-Fidelity-Audio | 360°-Audioerfassung | adaptive Echounterdrückung) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAMAHA FLX UC 1000 - IP- & USB-Konferenztelefon (Full-duplex-Audio | High-Fidelity-Audio | 360°-Audioerfassung | adaptive Echounterdrückung) - in schwarz
YAMAHA FLX UC 1000 - IP- & USB-Konferenztelefon (Full-duplex-Audio | High-Fidelity-Audio | 360°-Audioerfassung | adaptive Echounterdrückung) - in schwarz
YAMAHA FLX UC 1000 - IP- & USB-Konferenztelefon (Full-duplex-Audio | High-Fidelity-Audio | 360°-Audioerfassung | adaptive Echounterdrückung) - in schwarz
YAMAHA FLX UC 1000 - IP- & USB-Konferenztelefon (Full-duplex-Audio | High-Fidelity-Audio | 360°-Audioerfassung | adaptive Echounterdrückung) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-YAM-CFLXUC1000
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     AAF4746
EAN/GTIN:
     040232209635
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung

YAMAHA FLX UC 1000 - IP- & USB-Konferenztelefon (Full-duplex-Audio | High-Fidelity-Audio | 360°-Audioerfassung | adaptive Echounterdrückung) - in schwarz

Diese Serie von Konferenztelefonen kombiniert überlegene Lautsprecher-, Mikrofon- und Audioverarbeitungstechnologien und setzt einen neuen Audiostandard für Konferenzgespräche, Desktop-Audio und PC-Kommunikationstools. Diese Telefone bieten einen größeren Audiofrequenzbereich als herkömmliche Geräte und liefern klarere, sattere Töne, um eine bemerkenswert klare Kommunikation zu ermöglichen.

USB- und VoIP-Konferenztelefon für computerbasierte Audio- und Video-Konferenzen und traditionelle IP-Konferenzen in einem Gerät

  • Durch die simultane Audio-Aufnahme- und Wiedergabe-Funktion (Full Duplex) können mehrere Leute gleichzeitig sprechen und sind trotzdem zu verstehen
  • Vier Mikrofone liefern eine vollständige 360-Grad-Tonaufnahme, während die Signalverarbeitung Hintergrundgeräusche unterdrückt
  • Zweiteiliges Lautsprecherdesign verbessert die Tonqualität und Lautstärke im Vergleich zu einem Einzellautsprecherdesign
  • Erschließt das vollständige Klangpotential, das mit den führenden vereinheitlichten Kommunikationslösungen verfügbar ist
  • Dank Power-over-Ethernet (PoE) sind keine zusätzlichen Kabel vonnöten; ein optionales Netzteil ist verfügbar
  • Integrierte Steuerung für alle großen UC Soft-Clients (Lautstärke, Stummschaltung, Ein-/ Ausschalter)
  • Ultra-Breitband-Audio unterstützt Frequenzen im gesamten Spektrum der menschlichen Stimme
  • SIP-kompatibel, lässt sich in alle verbreiteten Lösungen zur Anrufverwaltung integrieren
  • Vereint IP- und USB-Anrufe in einer einzelnen Telefonkonferenz
  • Realitätsnaher Klang und einfach zu verstehende Gespräche

Highlights:

  • Ermöglicht Benutzern die Verbindung zu IP-Telefonsystemen und Laptops, PCs oder Tablets zur Verwendung in Kommunikationsanwendungen wie Microsoft Team, Zoom, WebEx und anderen
  • Full-duplex-Technologie mit vier Mikrofonen und integrierter Echounterdrückung für klare Konferenzgespräche und hohe Lautstärke
  • Dient als Brücke zwischen Kommunikationskanälen und ermöglicht eine Mischung aus SIP- und USB-Audiokonferenzgesprächen
  • High-Fidelity-Audio für echten Sound mit zwei Hochtöner- und Mitteltönerelementen und voller 20-kHz-Bandbreite
  • Entwickelt für Umgebungen mit eigenen Geräten wie Büros, Gruppenräume und kleine Konferenzräume
  • Ermöglicht Unified Communications durch Unterstützung von USB-Audio und SIP-Telefonie
  • Standard-SIP-Unterstützung für IP-PBX- und Cloud- oder lokale Umgebungen
  • Lautsprecher-Frequenzgang: 160 zu 20.000Hz
  • Mikrofon-Frequenzgang: 160 zu 16.000Hz
  • Power over ethernet (PoE)
  • Max. SPL: 91 dB bei 1 M
  • Maße Base (BxHxT): 150 x 123 x 150 mm
  • Maße Dialer (BxHxT): 133 x 41 x 136 mm
  • Gewicht: ca. 1,3 kg
  • Farbe: Schwarz

Ideal für Huddle Rooms, kleine bis große Konferenzsäle

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.920 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,63*
€ 574,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,82*
€ 550,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.