Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-PL-E90D
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     PL-E90D
EAN/GTIN:
     6948193504827
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

SWIT PL-E90D - Tragbare Bi-Color SMD LED Panel Leuchte mit DMX-Steuerung (90 Watt | 2.200 Lux | 2.700 - 6.500 K | CRI 98 | incl. Tasche) - in schwarz

Super flach und flächendeckend - Die SWIT PL-E90 LED Panel Leuchte der 3ten Generation wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt.

480 hochwertige SMD-LEDs sind an der Innenseite des Lichtrahmens angebracht und durch die einzigartige SWIT 90° Light Guide Technologie kann das PL-E90 sowohl helles, weiches als auch besonders gleichmäßiges Licht ausgeben.
Dabei ist der Lichtkörper extra schmal und leicht zu transportieren.

Auf dem integrierten LCD-Bildschirm können Informationen zu Helligkeit, Farbtemperatur, DMX- & CH-Kanal sowie die verbleibende Batterielaufzeit angezeigt werden.

90° Light Guide Laser-Punkt-Technologie
Herkömmliche kantenmontierte LED-Beleuchtungssysteme haben in der Regel einen hohen Helligkeitsverlust, da trotz Reflection-Board viel Licht zur Rückseite abgestrahlt wird.
Die innovative SWIT Technologie sorgt durch Laserpunkte mit kalkulierten Abständen auf dem Reflection-Board, das die Abstrahlwinkel des Lichts zusammengeleitet und im 90° Winkel nach vorne abgestrahlt werden, dies sorgt für einen minimalen Lichtverlust.

DMX512-Steuerung - Dimmer und Farbtemperatur
Die SWIT PL-E90D Panel Leuchte verwendet einen standardmäßigen 5-poligen DMX-Eingang / Ausgang, unterstützt das DMX512-Protokoll und passt die Dimmer- und Farbtemperatur über den DMX-Controller an.
Der Dimmer und die Farbtemperatur belegen jeweils 1 DMX-Adresse.

Interaktionskontrollmodus - Steuern Sie die Lichter ohne DMX-Controller
Halten Sie den Knopf zum Einstellen der Farbtemperatur für ca. 2 Sekunden gedrückt bis in der oberen linken Ecke des LCD Displays "CH" angezeigt wird. Dies zeigt an, dass der Kommunikationssteuerungsmodus derzeit auf Interaktionssteuerungsmodus eingestellt ist.

Stellen Sie in diesem Modus die Leuchten auf die gleiche Kommunikationsadresse ein um normal arbeiten zu können.
Halten Sie den Dimmer-Knopf für 2 Sekunden gedrückt, um in das Interface für die Einstellung der Kommunikationsadresse zu gelangen, der Einstellungsbereich liegt zwischen 001 und 512.

Technische Daten

  • LEDs: 480 Stück ultrahelle und kantenmontierte SMD LEDs mit langer Lebensdauer
  • Farbtemperatur: 2.700 - 6.500K | stufenlos verstellbar in 50K Schritten
  • DMX512 Controller (5-poliger XLR Ein- und Ausgang) & Interaktionssteuerung
  • Einzigartige 90° Light Guide Technologie
  • Lichtintensität: 2.200 Lux auf einen Meter Entfernung
  • Hoher Farbwiedergabeindex: CRI 98 | TLCI 99
  • Dimmfunktion: 0 - 100% ohne Farbveränderung
  • Beleuchtungsbereich: 526 x 257 mm
  • Abstrahlwinkel: 70° gleichmäßig verteilt
  • Ausgangsleistung: max. 90 Watt
  • Eingangsspannung: DC 11 - 36V (XLR 4-polig)
  • Betrieb über V-Mount / Gold-Mount Akkus oder Netzteil möglich (Standard ist V-Mount)
  • Stabiles Metallgehäuse und U-Bügel mit 16mm Zapfenaufnahme
  • Maße: 650 x 403 x 48 mm
  • Gewicht: ca. 4,80 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Lieferumfang: U-Bügel, Netzteil, Transporttasche
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.260 kg
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,09*
€ 896,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,97*
€ 888,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,25*
€ 834,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,32*
€ 781,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.