Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Video-Patchkabel HD-SDI (HDTV) SC-Vector 0.8/3.7 (1 x 0,80mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | 5,00m) - in grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Video-Patchkabel HD-SDI (HDTV) SC-Vector 0.8/3.7 (1 x 0,80mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | 5,00m) - in grün
SOMMER CABLE Video-Patchkabel HD-SDI (HDTV) SC-Vector 0.8/3.7 (1 x 0,80mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | 5,00m) - in grün
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-VTGR-0500-GN-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     VTGR-0500-GN-SW
EAN/GTIN:
     4049371341318
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 5m
bnc kabel

SOMMER CABLE Video-Patchkabel HD-SDI (HDTV) SC-Vector 0.8/3.7 (1 x 0,80mm² | BNC male / BNC male | NEUTRIK | 5,00m) - in grün

  • SC-Vector 0.8/3.7
  • Anwendung: Video-Patchkabel HD-SDI (HDTV)
  • Stecker-Marke: NEUTRIK
  • Innenleiter: 1
  • Innenleiter: 0,80 mm²
  • Typ: BNC
  • Typ (detailliert): HDTV BNC male
  • Länge: 5,00 Meter
  • Tülle: Schwarz
  • Kabel: Grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.