| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-SOF-226005 Herst.-Nr.: 226005 EAN/GTIN: 0046382253504 |
| |
|
| | |
| SOFTING PS_CTK1015 - CableTracker Network ID Kit (CT10 Signalgenerator + CT15 Ortungsempfänger) Set bestehend aus Signalgenerator (CT10) und Ortungsempfänger (CT15) Highlights: - Signal-Generator, der vier unterschiedliche Töne einspeist (mit Lautstärkeregelung)
- Aktivierung von "Link Lights" bei 10/100 MBit Hub- oder Switch-Ports
- Kurzschluss- und Unterbrechungserkennung
- Passender Ton-/Ortungsempfänger auch separat erhältlich
- Für Verkabelung des Computernetzwerks und Telefonverkablung verwendbar
- Mit Auto Power Down-Funktion und Warnung bei niedrigem Batteriestatus
Technische Daten: - Signal Frequenz: Lo Tone - 1kHz | Hi Tone - 8kHz
- RJ-45 Patch-Kabel
- Abnehmbare DMM-Krokodilklemmen
- Empfänger Frequenz: Breitband 100Hz-10kHz
- Maße Ortungsempfänger: 20,3 x 3,6 x 3,8 cm
- Maße Signalgenerator: 7,6 x 6,6 x 3,6 cm
- Spannungsversorgung: 1x 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
- Nicht-leitende Sondenspitze
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.480000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, softing kabeltester, arbiträrgenerator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,36* | € 135,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,34* | € 135,91* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,07* | € 137,16* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 112,01* | € 137,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 140,34* | € 169,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|