Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 451210009 - LED Decken- und Wandleuchte PLANOX ECO (9/ 17 W | 1.100/ 2.100 lm | 4.000K | IP66 | Feuchtraum) - in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 451210009 - LED Decken- und Wandleuchte PLANOX ECO (9/ 17 W | 1.100/ 2.100 lm | 4.000K | IP66 | Feuchtraum) - in grau
RZB 451210009 - LED Decken- und Wandleuchte PLANOX ECO (9/ 17 W | 1.100/ 2.100 lm | 4.000K | IP66 | Feuchtraum) - in grau
Artikel-Nr.:
     5289-RZB-451210009
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451210.009
EAN/GTIN:
     4051859249917
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

RZB 451210009 - LED Decken- und Wandleuchte PLANOX ECO (9/ 17 W | 1.100/ 2.100 lm | 4.000K | IP66 | Feuchtraum) - in grau

  • Lichtquelle: LED
  • Bemessungsleistung : 9 W | 17 W
  • Bemessungsleuchtenlichtstrom: 1.100 lm | 2.100 lm
  • Farbtemperatur: 4.000 K
  • Systemeffizienz: 122 lm/W | 124 lm/W
  • Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H): 23,2 | 25,4
  • Ausstrahlwinkel: unten 168°/110° | oben 180°/122° / 180°/124°
  • Lebensdauer: 50000 h (L80/B10)
  • Farbwiedergabeindex: 80
  • Farbkonsistenz: 4 SDCM
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: Risikogruppe 0
  • Betriebsgerät: Konverter
  • Steuerung: on/off
  • Spannung: 220 - 240 V | 50 - 60 Hz
  • Einschaltstrom | Einschaltzeit: 19,4 A | 100 µs
  • Schutzart: IP 66
  • Schutzklasse: II
  • Glühdrahtprüfung: 850°C - 30 Sekunden
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Maße (LxBxH): 769 x 61 x 50 mm
  • Gewicht: ca. 520 g
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.680000 kg
Energieeffizienz:
Nicht relevant
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 42,70*
€ 55,33*
2 Tage
62
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 56,16*
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 56,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,48*
€ 56,35*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 47,56*
€ 61,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982429.009
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.