Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-425161A99
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     425161A99
EAN/GTIN:
     4957054519513
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult

ROLAND BRIDGE CAST - All-In-One Audio-Streaming & Audio-Mixer für Gamer (parallele Soundmischungen | XLR-Mikrofonvorverstärker | Soundeffekte | Delay | USB-C | AUX-In)

Professionelle Sounds für Profi-Gamer

Der ROLAND BRIDGE CAST ist eine All-In-One-Lösung für hochwertige Livestream-Audiosignale, die deinen Gaming-Sound auf eine neue Stufe heben.

Der individuell anpassbare Desktop-Hub bietet gleich mehrere Geheimwaffen, darunter parallele Soundmischungen, Vocal-Transformer-Effekte, Musikwiedergabe, Soundeffekte sowie die Unterstützung von professionellen Mikrofonen und Kopfhörern. Auf diese Weise sorgt der BRIDGE CAST auch in der Hitze des Gefechts für epischen Sound, der deinem Gameplay in nichts nachsteht.

HIGHLIGHTS

  • Professionelles Audio-Streaming-Interface und Mixer für Online-Gamer
  • Leistungsstarker 32-Bit Hardware-DSP erlaubt die Nutzung aller Computer-Ressourcen für Gaming und Streaming
  • Erstelle separate Mischungen für dich und dein Online-Publikum über die beiden Audio-Busse
  • Hochwertige Vocal-Bearbeitung: EQ, Kompressor, Geräuschunterdrückung, De-Esser und Reverb
  • USB-C Anschluss für Windows- und Mac-Computer und Mobilgeräte
  • Kompatibel mit Sony PlayStation Spielekonsole (bestimmte Audioformate werden ggf. nicht unterstützt)
  • Hochwertiger XLR-Mikrofonvorverstärker mit Phantomspeisung für professionelle Mikrofone
  • Professioneller Kopfhöreranschluss mit hoher Empfindlichkeit und Unterstützung von Headsets oder Inline-Mikrofonen
  • Hands-On-Regler und Taster für die schnelle Soundkontrolle
  • Robustes und kompaktes Design mit anpassbarer Frontseite und einstellbaren Farben für die Regler-LEDs
  • Voice-Changer-Effekte aus der Roland VT-Serie
  • Optimiere deine Gaming-Performance über fünf anpassbare Game-EQ-Presets
  • Delay-Funktion zur Synchronisierung von Audio- und Videosignalen (falls erforderlich)
  • AUX-Eingang zum Abspielen von Audiosignalen über ein Smartphone oder anderes externes Gerät
  • BRIDGE CAST App zum Anpassen von Einstellungen und Speichern von Hardware-Konfigurationen
  • Integration lizenzfreier Musik in Streams über die BRIDGE CAST App und die Roland Cloud

Steigere deine Präsenz als Gamer - mit legendärer Roland Technologie
Mit BRIDGE CAST kannst du dich in jeder Gaming-Session auf einen herausragenden Sound verlassen und dich mit genialen Soundtools von der Masse abheben. Seit mehr als 50 Jahren gehört Roland zu den führenden Entwicklern im Bereich der elektronischen Musik und von Audio-/Video-Equipment. Mit BRIDGE CAST auf dem Schreibtisch profitiert auch dein Sound von der Marke, auf die sich die besten Künstler weltweit seit Generationen verlassen.

Schnelle und einfache Einrichtung vor dem Spielen

  • 1. - Verbinde BRIDGE CAST über ein USB-C-Kabel mit deinem Gaming-Computer
  • 2. - Schließe ein professionelles Mikrofon am XLR-Eingang an
  • 3. - Schließe deinen Kopfhörer an
  • 4. - Passe die Audio- und Panel-Funktion in der Begleit-App an
  • 5. - Erstelle deinen persönlichen und den Streaming-Mix über die Steuerungselemente am BRIDGE CAST

Optimiere deinen Sound
Mit BRIDGE CAST kannst du über ein professionelles dynamisches oder Kondensator-Mikrofon kommunizieren, die Grundlage jedes professionellen Audio-Setups. Der XLR-Mikrofoneingang liefert einen transparenten, dynamischen Sound ohne umständliche externe Extralösungen. Gleichzeitig sorgen der leistungsstarke integrierte Kopfhörerverstärker und der Ausgang mit hoher Empfindlichkeit zum Anschluss professioneller Kopfhörer für ein hochwertiges Audio-Monitoring. Darüber hinaus kannst du den vielseitigen Kopfhöreranschluss nutzen, um ein Headset als Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon anzuschließen.

Persönlicher Mix + Streaming-Mix
Der duale Audio-Mixer im BRIDGE CAST ermöglicht die Abstimmung von Mikrofonpegel, Teamchats, Gameplay-Sounds und Hintergrundmusik - separat für dich und dein Publikum. Auf diese Weise kannst du dir deinen persönlichen Mix zusammenstellen, der genau das enthält, was du beim Spielen hören möchtest. Parallel erzeugst du einen separaten Stream-Mix, der gezielt auf die Bedürfnisse deines Publikums abgestimmt ist.

Unmittelbare Soundkontrolle
Neben dem Kopfhörerausgang verfügt der BRIDGE CAST über einen Line-Ausgang für externe Gaming-Lautsprecher. Über die Pegelregler für jeden Ausgang hast du die jeweiligen Lautstärken immer im Griff und kannst beim Spielen nahtlos zwischen Kopfhörer und Lautsprechern wechseln. Zudem steht ein eigenständiger Regler für den Stream bereit, um die Lautstärke für dein Online-Publikum zu steuern.

Forme den Klang deiner Stimme
Verwandle deine Stimme und werde zu deinem virtuellen Charakter mit den unterhaltsamen Bearbeitungsfunktionen aus den berühmten Roland VT Voice Transformer Produkten. Verändere die Tonhöhe und Formanten, um dein Alter oder Geschlecht zu wechseln. Wenn du willst, kannst du dich auch in eine Bestie oder ein Alien verwandeln.

BRIDGE CAST beinhaltet einen EQ, Kompressor und weitere professionelle Vocal-Prozessoren, um deine Streams auf die nächste Stufe zu heben. Mit dem Hochpassfilter kannst du nervige P- und T-Plosivlaute abschwächen, während sich der De-Esser um zischende S-Laute kümmert. Zudem steht ein Noise Suppressor bereit, um störende Hintergrundgeräusche im Zaum zu halten. Der Reverb katapultiert deine Stimme schließlich in andere Dimensionen. Keine Sorge - der leistungsstarke Hardware-DSP kümmert sich um die komplette Audiobearbeitung, so dass die Leistung deines Computers vollständig für Gaming und Streaming genutzt werden kann.

Audio-Cheats
Mit den Game EQ-Presets hebst du wichtige Soundelemente im Spiel hervor und übertrumpfst deine Konkurrenz ohne Mühe. Identifiziere bestimmte Audiofrequenzen und verstärke deren Pegel, um entscheidende Elemente, etwa gegnerische Schritte in Ego-Shootern, besser wahrzunehmen. Wenn du die idealen Einstellungen für unterschiedliche Spiele gefunden hast, kannst du diese auf den integrierten Profilen speichern und beim Spielen über einen kurzen Tastendruck abrufen.

Werde zur Marke
Wer eine Online-Followerschaft aufbauen möchte, muss sich selbst als Marke inszenieren. Einen kleinen Teil trägt hierzu auch die abnehmbare Frontplatte des BRIDGE CAST bei. Mit unserer Skin-Vorlage zum Download kannst du die Frontplatte mit dem Logo deines Teams oder deinem individuellen Gamertag versehen. Zudem lassen sich die Farben der LEDs der vier Steuerungsregler anpassen und auf den Gesamtlook abstimmen.

Alles unter Kontrolle
Über die ergonomische BRIDGE CAST Bedienoberfläche hast du deinen Mix immer unter Kontrolle und kannst dich voll aufs Spielen konzentrieren. Zur Auswahl steht alles, was du brauchst: Regler für die Lautstärken sowie zuweisbare Taster zum Stummschalten von Sounds und den Zugriff auf weitere Funktionen. Mit seinem überaus robusten Design steht BRIDGE CAST fest auf deinem Schreibtisch, während die rückseitigen Anschlüsse für Ordnung sorgen.

Erweiterte Konfiguration in der BRIDGE CAST App
Die ergänzende BRIDGE CAST App arbeitet mit der Hardware zusammen und ermöglicht vollen Zugriff auf eine Vielzahl von Detailfunktionen. Steuere Mikrofon- und Audioparameter, konfiguriere die Game-EQ-Presets und vieles mehr. Weiterhin kannst du die Hardware-Bedienelemente an deine Bedürfnisse anpassen und individuelle BRIDGE CAST Konfigurationen für verschiedene Games und Streaming-Anwendungen speichern/abrufen.

Perfekt ausgewählte Musik + legendäre Roland Sounds
Nie war es einfacher, deine Streams mit Hintergrundmusik und einem besonderen Klangcharakter zu versehen. Da sich die BRIDGE CAST App direkt mit der Roland Cloud verbindet, stehen dir tausende lizenzfreie Tracks, Soundeffekte und musikalische Phrasen aus Roland Instrumenten unmittelbar zur Verfügung. Erstelle individuelle Playlisten, um die jeweilige Stimmung deiner Streams zu unterstützen und lege Soundeffekte auf die vier Hardware-Taster, um diese auf Knopfdruck abzufeuern.

Technische Daten:

  • Eingangskanäle: MIC | AUX | CHAT | GAME | MUSIC | SYSTEM | USB
  • Ausgangskanäle: LINE-OUT | PHONES | MIC | STREAM | PERSONAL | USB
  • Maße: 222 x 110 x 70 mm
  • Gewicht: ca. 450 g
  • Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.180 kg
Weitere Suchbegriffe: mischpult roland, club mixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 188,74*
€ 230,98*
€ 3,50*
ab € 211,15*
€ 256,13*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.