Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-424461A38
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     424461A38
EAN/GTIN:
     4957054518684
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult

ROLAND VR-400UHD - 4-Kanal 4K Streaming AV-Mixer (7" Dual-Touchscreen | 7x HDMI-In & 3x HDMI-Out | 14-Kanal Audio-Mixer | USB-C-Streaming)

Intuitiver 4K-Workflow mit zwei Touchscreens
Der ROLAND VR-400UHD ist eine leistungsfähige und intuitive Lösung für komplexe Produktionsanwendungen im Rahmen von Vor-Ort-Events und Livestreams.

Die beiden nebeneinander angeordneten Touchscreens ermöglichen auch in hektischen Situationen eine schnelle und direkte Workflow-Steuerung. So lassen sich Live-Video-Thumbnails anzeigen, Composite-Video-Szenen umschalten, Audio-Mixing- und Video-Routing-Funktionen aufrufen und vieles mehr. Zudem decken die vielfältigen integrierten AV-Anschlüsse alle wichtigen Produktionsanforderungen in einem kompakten Gerät ab. Dank voller Unterstützung für das 4K-Streaming via HDMI und USB bietet der VR-400UHD dabei stets die bestmögliche Videoqualität - sowohl für den Kunden als auch das Publikum.

HIGHLIGHTS:

  • Professionelle 4K-AV-Steuerungszentrale mit einfacher Bedienung über zwei Touchscreens
  • Szenen-Funktion zum Erstellen und Abrufen von komplexen Videokompositionen
  • Integrierte Produktionslösung: kombiniert Video-Switching, Audio-Mixing und USB-Streaming in einem leistungsfähigen Gerät
  • Simultane Vorschau von bis zu acht Szenen; intuitives Umschalten der Szenen via Touchbedienung auf dem Display
  • Speichern von bis zu 64 Szenen (acht Szenen und acht Bänke) incl. Zoomstufe, Cropping und mehr
  • Sieben HDMI-Eingänge mit bis zu 4K/60p Bildrate (vier Eingänge simultan nutzbar)
  • Szenen für die Komposition von zwei Bild-in-Bild-/Key-Ebenen über Hintergrundbildern
  • Einblendung eines DSK-Bildes über den Bild-in-Bild/Key-Ebenen und Hintergrundbild unabhängig von der verwendeten Szene
  • Integrierte Scaler in den HDMI-Eingängen und -Ausgängen zur freien Kombination der Formate 4K/FHD, HDR/SDR und Rec.2020/Rec.709
  • Importieren und Speichern von BMP-, JPEG- und PNG-Bilddateien via USB auf acht internen Speicherplätzen (PNG-Alphakanal wird unterstützt)
  • Region-of-Interest-Funktion (ROI) zur Simulation mehrerer Kameraperspektiven mit einer einzelnen 4K-Kamera
  • Digitaler 14-Kanal-Audiomixer mit modernen Effekten und Signalprozessoren
  • Nahtloses Umschalten zwischen zwei Szenen im PGM/PST-Modus
  • Unterstützte Auflösungen: 4K/60p | HDR (Rec.2020) bis zu 1080/60p | SDR (Rec.709)
  • Dual-Modus ermöglicht die Anzeige unterschiedlicher Szenen auf jedem der beiden Touchdisplays
  • Vier XLR/TRS-Komboeingänge mit Phantomspeisung, zwei TRS-Mikrofoneingänge und zwei Stereo-Cinch-Line-Eingänge
  • USB-C Webcam-Ausgang unterstützt Streams bis zu 4K/30fps (kompatibel mit USB 3.2 Gen 2 | 10 Gbps)
  • Zwei integrierte 7" LCD-Farb-Touchscreen-Displays (800 x 480 Pixel)
  • Maße: 436 x 279 x 137 mm
  • Gewicht: ca. 6,80 kg

Nahtloser Workflow
Mit seinen beiden Touchscreens, einer intuitiven Bedienoberfläche und zahlreichen professionellen Funktionen versetzt der VR-400UHD jeden Anwender in die Lage, reibungslose Hybrid-Produktionen auf höchstem Niveau zu erstellen.

Touch & Go
Die beiden 7''-Touchscreens ermöglichen das einfache Monitoring von Videoinhalten und das schnelle Ausführen von Aktionen mit wenigen Fingertipps. Im Standard-PGM/PST-Modus lassen sich bis zu acht Videoszenen auf dem rechten Bildschirm anzeigen und auswählen, während der linke Bildschirm den Zugriff auf diverse Video-Switching- und Audio-Funktionen bereithält. Im Dual-Modus können Anwender Videoinhalte auf beiden Bildschirmen anzeigen - ideal für Events, bei denen mehrere Präsentationsbildschirme gleichzeitig verwaltet werden müssen.

Haptische Steuerung
Zur Erweiterung des Touch-Workflows verfügt der VR-400UHD über eine große Anzahl an Hardware-Steuerungsoptionen. Auf der rechten Seite befindet sich die Video-Sektion mit fest zugeordneten Szene/Bank-Tastern und Steuerungen für Übergänge, Keying, Größenanpassung und mehr. Auf der linken Seite lassen sich die wichtigsten Audio-Funktionen über Fader und Regler steuern.

Präsentationen und Livestreams in 4K
Der VR-400UHD unterstützt 4K/60fps - den Standard für hochwertige Videobilder - und ermöglicht so den Einsatz von 4K-Kameras und die Bespieglung von 4K-Bildschirmen und -Aufnahmegeräten. Die Formate HDR und SDR werden ebenfalls unterstützt und automatisch umgewandelt, um sich nahtlos in den 4K-Workflow zu integrieren. Darüber hinaus ermöglicht der USB-C Webcam-Ausgang (kompatibel mit USB 3.2 Gen 2 | nur SDR-Video bis 4K/30p wird unterstützt) die simultane Übertragung von Feeds auf den Computer für Livestreams auf den gängigen Plattformen.

Leistungsfähige AV-Anschlüsse
Auf der Rückseite des VR-400UHD stehen zahlreiche Audio- und Videoanschlüsse zur Verfügung, um eine Vielzahl von Produktionsaufgaben ohne externe Mischpulte, Switcher und andere Geräte zu erledigen.

Kompakter Komfort
Der VR-400UHD lässt sich problemlos in einer Tragetasche verstauen und dank seiner Kompaktheit auch in beengten Produktionsumgebungen einsetzen. Darüber hinaus passt er in ein Standard-19''-Rackcase und lässt sich wahlweise über ein ausziehbares Tray oder fest montiert über Rack-Schienen verwenden.

4K-Upgrade für Videoproduktionen
Der VR-400UHD unterstützt 4K Video auf allen Ebenen und ermöglicht kompromisslose Videoproduktionen in höchster Qualität.

Sieben 4K-HDMI-Eingänge
Der VR-400UHD verfügt über sieben HDMI-Eingänge mit jeweils bis zu 4K/60p-Auflösung. Dabei lassen sich bis zu vier Eingänge gleichzeitig zum Erstellen von Videokompositionen verwenden. Neben den Eingängen 1-3, die permanent zur Verfügung stehen, lassen sich Kameras und andere Geräte an den vier übrigen Eingängen je nach Bedarf einzeln auswählen. Alle Eingänge bieten integrierte Scaler und ermöglichen die freie Kombination von 4K/HD-, HDR/SDR- und Rec.2020/Rec.709-Geräten, ohne sich Gedanken um die Formatumwandlung machen zu müssen.

Einfaches Umschalten über Szenen
Mit der leistungsfähigen und intuitiven Szenen-Funktion lassen sich komplexe Videokompositionen erstellen und wahlweise über das Touchpanel oder über fest zugeordnete Taster auf dem VR-400UHD abrufen. Jede Szene kann aus einer Hintergrundebene und zwei Bild-in-Bild- und Key-Ebenen bestehen. Während das eingehende Video abgespielt wird, lassen sich das Layout, die Größe und der Bildausschnitt bearbeiten.

Zwei Touchscreen-Modi
Im PGM/PST-Modus lassen sich Szenen mittels Übergangseffekten wie Schnitten, Überblendungen und Wipes umschalten, um Produktionen einen professionellen Look zu verleihen. Insgesamt stehen 64 Szenen in acht Bänken zur Verfügung, von denen jeweils acht Szenen gleichzeitig auf dem rechten Touchdisplay angezeigt werden. Im Dual-Modus lassen sich PGM1 auf dem rechten Bildschirm und PGM2 auf dem linken Bildschirm darstellen und auf die HDMI- und USB-Ausgänge legen (im Dual-Modus stehen nur Freeze-Cut-Übergangseffekte zur Verfügung). Diese Funktion eignet sich perfekt beim Einsatz von separaten LED-Panels auf der linken und rechten Bühnenseite, um beide Bereiche gleichzeitig kontrollieren und steuern zu können.

Importieren und Anzeigen von Standbildern
Durch das Importieren von JPEG-, BMP- und PNG-Standbildern über ein USB-Flash-Speichermedium lassen sich Events zusätzlich aufwerten. Der interne Speicher des VR-400UHD bietet Platz für bis zu acht Bilder, die für Übergänge zwischen den Sprechern, als Grafiken in den Pausen sowie als transparente PNG-Bilddateien für Titel- und Untertitel-Einblendungen genutzt werden können.

Eine Kamera, mehrere Blickwinkel
Wer eine Totale der Bühne, eine mittlere Einstellung des Rednerbereichs sowie Close-ups für jeden einzelnen Redner benötigt, findet dank der integrierten Region-of-Interest-Funktion [ROI] des VR-400UHD stets das passende Bild. Ausgehend von nur einer einzigen 4K-Kamera ermöglicht der VR-400UHD mit seinen Input-Sharing- und Skalierungsfunktionen die Erstellung von individuellen Einstellungen, die separaten Szenen zugeordnet und so unmittelbar umgeschaltet werden können.

Flexible HDMI-Ausgänge
Der VR-400UHD verfügt über zwei 4K-HDMI-Ausgänge und unterstützt das Downscaling auf Full-HD. Zudem lassen sich PGM oder PST separat für jeden Ausgang zuweisen. Weiterhin steht ein eigenständiger HDMI HD-Ausgang bereit, über den das gleiche Bild wie auf dem PGM/PST-Touchscreen mit einer festen Auflösung von 720p ausgegeben wird. Auf diese Weise lassen sich schnell und einfach Vorschaubilder beim Einsatz in größeren Produktionen erstellen.

4K-Livestreaming via USB-C
Der leistungsfähige USB-C-Ausgang erfüllt sämtliche Livestreaming-Anforderungen und unterstützt USB 3.2 Gen 2 für das Streaming mit bis zu 4K/30fps (4K-Livestreaming erfordert ein USB 3.2 Gen 2-Kabel (10 Gbit/s), einen Computer mit USB 3.2 Gen 2-Unterstützung sowie eine geeignete Netzwerkbandbreite für den 4K-Datenstrom - beim Einsatz eines USB 3.0- oder 3.2 Gen 1-Kabels beträgt das maximale Ausgabeformat 1.080p/60fps).

Beim Anschluss des VR-400UHD an einen Computer wird der AV-Mixer automatisch als Webcam erkannt. Nun muss dieser lediglich noch als Video- und Audioquelle auf der bevorzugten Plattform ausgewählt werden und das Streaming kann beginnen. Der USB-Ausgang bietet eine spezielle Logofunktion, mit der sich während des Streams eigene Grafiken in das Video einbinden lassen.

Professioneller Audio-Mixer
Der VR-400UHD verfügt über einen professionellen Audio-Mixer mit 14 parallelen Kanälen und einer Vielzahl von bewährten Roland Werkzeugen zur Klangbearbeitung.

Mehrkanal-Audioeingänge
Die analogen Audioanschlüsse umfassen vier symmetrische XLR/TRS-Kombo-Eingänge mit hochwertigen Mikrofonvorverstärkern und Phantomspeisung. Über die beiden TRS-Klinkenbuchsen stehen zwei zusätzliche Mikrofoneingänge zur Verfügung, zudem zwei Stereo-Cinch-Eingangspaare für den Anschluss von Geräten mit Line-Pegel. Weiterhin ist es möglich, die eingebetteten digitalen Audiosignale von über HDMI und USB angeschlossenen Quellen zu mischen.

Hands-On Mixing
Auf der linken Hälfte der Bedienoberfläche des VR-400UHD befinden sich Fader und Drehregler für die Audio-Eingänge, den Master-Ausgang und die Kopfhörereingänge, die eine unkomplizierte Bedienung im Rahmen von Events ermöglichen. Die beiden darüber angeordneten Touchscreens bieten weitere Steuerungsoptionen für den schnellen Zugriff auf die Funktionen Stummschaltung, Solo und weitere Parameter für jeden Kanal.

Leistungsstarke Klangbearbeitung
Jeder Kanal bietet eine umfassende EQ- und Dynamikbearbeitung zum Optimieren von Audiosignalen. Zudem bietet der VR-400UHD leistungsfähige Hilfsmittel und Problemlöser inklusive automatischer Feedbackkontrolle, Audiosynchronisierung, De-Essing, Rauschunterdrückung und mehr.

Automatisches Folgen
Bei mehreren Sprechern müssen Operator das Geschehen im Blick behalten und Audio- sowie Videosignale gleichzeitig umschalten. Durch seine Automationsfunktionen für die Videoumschaltung und den Audio-Mix vereinfacht der VR-400UHD komplizierte Arbeitsabläufe und trägt so zu störungsfreien Produktionen bei.

Fernsteuerung
Der VR-400UHD unterstützt die Erweiterung des eigenen Workflows durch spezifische Software-Anwendungen und den Anschluss von Remote-Geräten.

  • Browser-basierte Remote-Control-Software zur Steuerung des Switchers und Überwachung der Szenenvorschau von einem Mac oder Windows-Computer über LAN
  • Nahtlose Integration in Systeminstallationen über die RS-232-, LAN- und TALLY-Anschlüsse

Anwendungen
Der VR-400UHD ist überaus flexibel und fügt sich dank seiner kompakten Größe, einfachen Bedienung und professionellen AV-Funktionen problemlos in eine Vielzahl unterschiedlicher Produktionsumgebungen ein.

Bildungseinrichtungen
Der VR-400UHD eignet sich hervorragend für die Arbeit mit Videoinhalten auf großen Bildschirmen in Auditorien, Sporthallen und an anderen Orten, an denen eine große Anzahl von Menschen zusammenkommt. Neben der Komposition von Videosignalen lassen sich zudem eingebettete Audiospuren aus HDMI-Signalen auf das Hauptmischpult am Veranstaltungsort ausspielen, um die Audiosignale über die Haus-PA wiederzugeben. Darüber hinaus bietet sich der VR-400UHD mit seiner benutzerfreundlichen Touch-Oberfläche auch für den einfachen Betrieb durch Lehrkräfte und Schüler an.

Corporate/Unternehmen
Der VR-400UHD ist die ideale Lösung für Besprechungs- und Veranstaltungsräume, die Wert auf höchste Videoqualität legen. Durch den Anschluss von bis zu sechs Mikrofonen entfällt zudem in vielen Situationen die Notwendigkeit eines externen Audio-Mischpults. Der USB-C-Ausgang ermöglicht das Streaming von Veranstaltungen in 4K für externe Betrachter sowie die Speicherung für eine spätere Veröffentlichung. Zudem sorgt die intuitive Bedienoberfläche dafür, dass sich das Inhouse-Personal schnell und einfach auf dem VR-400UHD zurechtfindet, was wiederum die Produktionskosten senkt.

Gotteshäuser
Der VR-400UHD stellt Bilder und Texte ohne großen Aufwand auf Großbildschirmen in Kirchen dar. Dank der Guide-Funktion lassen sich auch Bildschirme mit längeren horizontalen Abmessungen als dem 16:9-Format problemlos nutzen. Im Dual-Modus lassen sich Inhalte unabhängig voneinander auf zwei Bildschirmen bearbeiten. Zudem ermöglicht der VR-400UHD das parallele Streaming in 4K, um Gottesdienste sowohl live zu übertragen als auch aufzunehmen und später via Social Media zu verbreiten.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.860 kg
Weitere Suchbegriffe: mischpult roland, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.307,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.533,05*
€ 7.774,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.484,65*
€ 7.716,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.357,22*
€ 7.565,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.307,16*
€ 7.505,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.