Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Vollgummi Hängeverteiler "FREISTADT NAARN" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig & 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Vollgummi Hängeverteiler "FREISTADT NAARN" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig & 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP54)
PC ELECTRIC Vollgummi Hängeverteiler "FREISTADT NAARN" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig & 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP54)
PC ELECTRIC Vollgummi Hängeverteiler "FREISTADT NAARN" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig & 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9848251
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9848251
EAN/GTIN:
     9003399082405
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

PC ELECTRIC 9848251 - Vollgummi Hängeverteiler "FREISTADT NAARN" (1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig & 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | IP54)

  • Hängeverteiler mit 1x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig ) und 3x Schutzkontaktsteckdosen (250V | 16A | IP54 )
  • 1x M20 Verschraubung oben - geeignet für Kabeldurchmesser 10-14mm (PG16)
  • Mit Griffhaken und Aufhängeösen
  • Verteiler auf Vario-Connector 5-polig 10qmm verdrahtet
  • Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung)
  • ohne Absicherung und FI-Schutzschalter
  • Handhabung: abhängbar
  • Material aus Gummi
  • Maße: 129 x 129 x 100 mm
  • Gewicht: ca. 1,35 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
  • Lieferung ohne Hängeseil
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.560 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 114,58*
€ 145,32*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,08*
€ 153,45*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.