Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "STEYREGG BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | FI-Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "STEYREGG BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | FI-Sc...
PC ELECTRIC Mobilverteiler "STEYREGG BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | FI-Sc...
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9441065
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9441065
EAN/GTIN:
     9003399010620
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9441065 - Mobilverteiler "STEYREGG BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A | FI-Schutzschalter)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "STEYREGG BV"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) und 2x Schutzkontaktsteckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G2,5mm2
  • FI-Schutzschalter (40A/4/0.03A) über alle Ausgänge
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP54
  • Gewicht: 3.300 g
  • Farbe: Schwarz/Blau/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.640 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.