Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9441050
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9441050
EAN/GTIN:
     9003399010415
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose

PC ELECTRIC 9441050 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 3x SCHUKO-Steckdose 250V/16A)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "STEYREGG MV"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) und 3x Schutzkontaktsteckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G2,5mm2
  • Ohne Absicherung und FI-Schutzschalter
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP54
  • Gewicht: 2.600 g
  • Farbe: Schwarz/Blau/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.600 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 104,05*
€ 130,79*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 178,14*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.