Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9441010 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x VG-Stecker 230V/16A/2-pol+PE + 2m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 230V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9441010 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x VG-Stecker 230V/16A/2-pol+PE + 2m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 230V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9441010 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x VG-Stecker 230V/16A/2-pol+PE + 2m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 230V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9441010
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9441010
EAN/GTIN:
     9003399009952
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler ip54
baustellenstromverteiler

PC ELECTRIC 9441010 - Mobilverteiler "STEYREGG MV" (Eingang: 1x VG-Stecker 230V/16A/2-pol+PE + 2m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 230V/16A/IP54)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "STEYREGG MV"
  • Eingang: 1x VG-Stecker (230V | 16A | 2-polig+PE) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 4x SK-Steckdose (230V | 16A | IP54| abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 3G2,5mm²
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Ohne FI-Schutzschalter & Absicherung
  • Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP54
  • Maße (HxBxT): 79 x 430 x 129 mm
  • Gewicht: ca. 2,25 kg
  • Farbe: Schwarz/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.250 kg
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler 4 x 230v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.