Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9216051 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9216051 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9216051 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9216051
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9216051
EAN/GTIN:
     9003399105838
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9216051 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "TRAUNSEE MV"
  • Eingang: 1x Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 1,5m Anschlusskabel
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig | ungesichert) + 2x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54 | ungesichert)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G2,5 mm²
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Ohne Absicherung & FI-Schutzschalter
  • Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP44
  • Maße (HxBxT): 165 x 260 x 90 mm
  • Gewicht: ca. 3,55 kg
  • Farbe: Schwarz/ Blau/ Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.550 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.