Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9216011 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x VG-SCHUKO-Stecker 230V/16A/2-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9216011 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x VG-SCHUKO-Stecker 230V/16A/2-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9216011 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x VG-SCHUKO-Stecker 230V/16A/2-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9216011
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9216011
EAN/GTIN:
     9003399120015
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler ip54
baustellenstromverteiler

PC ELECTRIC 9216011 - Mobilverteiler "TRAUNSEE MV" (Eingang: 1x VG-SCHUKO-Stecker 230V/16A/2-pol + 1,5m Kabel | Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Mobiler Vollgummiverteiler "TRAUNSEE MV"
  • Eingang: 1x VG-SCHUKO-Stecker (230V | 16A | 2-polig) mit 1,5m Anschlusskabel
  • Ausgang: 4x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54 | abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 3G2,5 mm²
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Ohne Absicherung & FI-Schutzschalter
  • Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Gummi
  • Schutzart: IP54
  • Maße (HxBxT): 165 x 260 x 90 mm
  • Gewicht: ca. 3,10 kg
  • Farbe: Schwarz/ Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.100 kg
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler 4 x 230v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.