Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9130012 - Mobilverteiler "ISCHL BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 4x SK-Steckdose 250V/16A/IP54 | F...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9130012 - Mobilverteiler "ISCHL BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 4x SK-Steckdose 250V/16A/IP54 | F...
PC ELECTRIC 9130012 - Mobilverteiler "ISCHL BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 4x SK-Steckdose 250V/16A/IP54 | F...
PC ELECTRIC 9130012 - Mobilverteiler "ISCHL BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 4x SK-Steckdose 250V/16A/IP54 | F...
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9130012
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9130012
EAN/GTIN:
     9003399364402
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9130012 - Mobilverteiler "ISCHL BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-polig + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig + 4x SK-Steckdose 250V/16A/IP54 | FI & LS-Schutzschalter)

  • Mobiler Kunststoffverteiler "ISCHL BV"
  • Eingang: 1x Stecker (400V | 32A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) + 4x SK-Steckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G6 mm²
  • FI-Schutzschalter (63A/4/0.03A) über alle Ausgänge
  • Leitungsschutzschalter und FI (Fabrikat Eaton ÖVE / VDE)
  • Anzahl der Leitungsschutzschalter: 3 Stück
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (HxBxT): 200 x 300 x 200 mm
  • Gewicht: ca. 4,8 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.800 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,31*
€ 384,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,53*
€ 320,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.