Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9130005 - Mobilverteiler "ISCHL MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol +2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 6x SK-Steckdose 230V/16A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9130005 - Mobilverteiler "ISCHL MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol +2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 6x SK-Steckdose 230V/16A)
PC ELECTRIC 9130005 - Mobilverteiler "ISCHL MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol +2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 6x SK-Steckdose 230V/16A)
PC ELECTRIC 9130005 - Mobilverteiler "ISCHL MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol +2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 6x SK-Steckdose 230V/16A)
PC ELECTRIC 9130005 - Mobilverteiler "ISCHL MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol +2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 6x SK-Steckdose 230V/16A)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9130005
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9130005
EAN/GTIN:
     9003399391484
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9130005 - Mobilverteiler "ISCHL MV" (Eingang: 1x Stecker 400V/16A/5-pol +2m Kabel | Ausgang: 3x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 6x SK-Steckdose 230V/16A)

  • Mobiler Kunststoffverteiler "ISCHL MV"
  • Eingang: 1x Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 3x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) + 6x SK-Steckdose (250V | 16A | IP54)
  • Abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G2,5 mm²
  • ohne Absicherung & FI-Schutzschalter
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (HxBxT): 200 x 300 x 200 mm
  • Gewicht: ca. 7,30 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.300 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.