Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9030614 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9030614 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x S...
PC ELECTRIC 9030614 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x S...
PC ELECTRIC 9030614 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x S...
PC ELECTRIC 9030614 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x S...
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9030614
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9030614
EAN/GTIN:
     9003399017674
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9030614 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x Stecker 400V/32A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/32A/5-pol + 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Mobiler Kunststoffverteiler "IMST BV"
  • Eingang: 1x Stecker (400V | 32A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose (400V | 32A | 5-polig | abgesichert) + 1x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig | abgesichert) + 2x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54 | abgesichert)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G4 mm²
  • Verteiler anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherung: LS-Schalter
  • FI-Schutzschater: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße: 200 x 197 x 197 mm
  • Gewicht: ca. 3,80 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.800 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.