Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9030204 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9030204 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9030204 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9030204 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9030204 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9030204
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9030204
EAN/GTIN:
     9003399106118
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose

PC ELECTRIC 9030204 - Mobilverteiler "IMST BV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Mobiler Kunststoffverteiler "IMST MV"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) + 5x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5x2,5mm²
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
  • Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP54
  • Maße (HxBxT): 200 x 197 x 197 mm
  • Gewicht: ca. 3,2 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.200 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 190,53*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 157,25*
€ 190,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,36*
€ 204,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,79*
€ 215,18*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 242,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.