Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9030119 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9030119 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9030119 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9030119 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC 9030119 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9030119
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9030119
EAN/GTIN:
     9003399103926
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandgerätestecker
CEE Anbaudose

PC ELECTRIC 9030119 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/32A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 2x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Mobiler Kunststoffverteiler "IMST MV"
  • Eingang: 1x CEE-Gerätestecker (400V | 32A | 5-polig)
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig | abgesichert) + 2x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54 | abgesichert)
  • Verteiler anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherung: LS-Schalter
  • ohne FI-Schutzschalter
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (HxBxT): 200 x 197 x 197 mm
  • Gewicht: ca. 3,00 kg
  • Farbe: Schwart/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.