Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
PC ELECTRIC Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9030020
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9030020
EAN/GTIN:
     9003399105685
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

PC ELECTRIC 9030020 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/16A/5-pol + 2m Kabel | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 5x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54)

  • Mobiler Kunststoffverteiler "IMST MV"
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 16A | 5-polig) mit 2,0m Anschlusskabel
  • Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig) + 5x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54)
  • Anschlusskabel-Typ: H07RN-F 5G2,5mm2
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Ohne FI-Schutzschalter & Absicherung
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Handhabung: tragbar
  • Material aus Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Maße (HxBxT): 200 x 197 x 197 mm
  • Gewicht: ca. 2,45 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.450 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 75,54*
€ 96,32*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 76,33*
€ 97,28*
3 Tage
16
€ 6,45*
ab € 84,05*
€ 105,99*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 121,23*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 169,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.