Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 32A | 5-polig | IP44) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 32A | 5-polig | IP44) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 32A | 5-polig | IP44) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 32A | 5-polig | IP44) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-7025-6TT
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     7025-6tt
EAN/GTIN:
     9003399788024
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v 6h ip44
cee phasenwender

PC ELECTRIC 7025-6TT - CEE-Phasenwender-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 32A | 5-polig | IP44) - in rot/grau

  • CEE-Phasenwender-Stecker "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 32A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: schraublose Klemme
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Steckrichtung: gerade
  • Kontakte aus Messing
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Schutzart: IP44
  • Leitung flexibel: 2,5 - 6,0mm²
  • Kabel-Ø: 11,5 - 22 mm
  • Material aus Kunststoff (PA6/TPE)
  • Gewicht: ca. 237 g
  • Farbe: Rot/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.240000 kg
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 9,70*
ab € 13,16*
€ 18,28*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 20,52*
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 21,47*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 16,13*
€ 22,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.