Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig | IP54) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig | IP54) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig | IP54) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Phasenwender-Stecker "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig | IP54) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-70153-6TT
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     70153-6tt
EAN/GTIN:
     9003399417214
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-phasenwender 5x16a
cee phasenwender

PC ELECTRIC 70153-6TT - CEE-Phasenwender-Stecker "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig | IP54) - in rot/grau

  • CEE-Phasenwender-Stecker "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 32A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: schraublose Klemme
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Steckrichtung: gerade
  • Kontakte aus Messing
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Schutzart: IP54
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 8 - 16 mm
  • Material aus Kunststoff (PA6/TPE)
  • Gewicht: ca. 183 g
  • Farbe: Rot/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180000 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 18,50*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 19,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,99*
€ 28,54*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 32,44*
€ 43,34*
3 Tage
7
€ 6,99*
ab € 34,96*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.