Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 70152-6 - CEE-Phasenwender Stecker "SHARK" (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 70152-6 - CEE-Phasenwender Stecker "SHARK" (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau
PC ELECTRIC 70152-6 - CEE-Phasenwender Stecker "SHARK" (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau
PC ELECTRIC 70152-6 - CEE-Phasenwender Stecker "SHARK" (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-70152-6
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     70152-6
EAN/GTIN:
     9003399157813
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-phasenwender 5x16a

PC ELECTRIC 70152-6 - CEE-Phasenwender Stecker "SHARK" (400V / 16A | 5-polig 6h | IP67) - in rot/grau

  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N*PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing, vernickelt
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67/ IP66
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 8,0 - 16 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 183 g
  • Farbe: Rot/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180000 kg
Weitere Suchbegriffe: cee phasenwender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 32,44*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 30,53*
€ 40,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,86*
€ 46,01*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.