Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" mit LED-Betriebsspannungsanzeige (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" mit LED-Betriebsspannungsanzeige (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" mit LED-Betriebsspannungsanzeige (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" mit LED-Betriebsspannungsanzeige (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" mit LED-Betriebsspannungsanzeige (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-25730-SS
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     25730-ss
EAN/GTIN:
     9003399529276
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20

PC ELECTRIC 25730-ss - SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" mit LED-Betriebsspannungsanzeige (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz

  • Schutzkontaktkupplung "TOP TAURUS 2" mit LED-Betriebsspannungsanzeige
  • Spannung: 250V | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+E)
  • Ausführung: SCHUKO
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP20
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5 mm²
  • Kabel-Ø: 6 - 14 mm
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: ca. 110 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.113 kg
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.