Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-25710-SS
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     25710-ss
EAN/GTIN:
     9003399490651
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20

PC ELECTRIC 25710-ss - SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz

  • Schutzkontaktkupplung "TOP TAURUS 2"
  • Spannung: 250V | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+E)
  • Ausführung: SCHUKO
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP20
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5 mm²
  • Kabel-Ø: 6 - 14mm
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: ca. 109 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.112 kg
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,30*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 9,35*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.