Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC Gummi SCHUKO-Kupplung "TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC Gummi SCHUKO-Kupplung "TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC Gummi SCHUKO-Kupplung "TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC Gummi SCHUKO-Kupplung "TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-2510-SS
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2510-ss
EAN/GTIN:
     9003399469060
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

PC ELECTRIC 2510-sr - Gummi SCHUKO-Kupplung "TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz

  • Schutzkontaktkupplung "TAURUS 2"
  • Geeignet für erschwerte Bedingungen nach VDE
  • Spannung: 250V | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+E)
  • Ausführung: SCHUKO rund
  • Werkstoffgüte: Thermoplast (PA6/TPE)
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP20
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 6 - 13 mm
  • Material aus Gummi
  • Gewicht: ca. 71 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.073 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 4,76*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,85*
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 6,01*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.