Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Wandsteckdose mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Wandsteckdose mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/weiß
PC ELECTRIC CEE-Wandsteckdose mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/weiß
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-115-6
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     115-6
EAN/GTIN:
     9003399115066
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

PC ELECTRIC 115-6 - CEE-Wandsteckdose mit Schraubklemmen (400V / 16A | 5-polig 6h | IP44) - in rot/weiß

  • CEE-Wandsteckdose mit Schraubenklemmen
  • Leitungseinführung: oben oder hinten
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Ausführung: Aufputz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • Leitung flexibel: 1 - 2,5 mm²
  • Leitung starr: 1 - 4 mm²
  • Gewicht: 255 g
  • Farbe: Rot/Weiß
  • incl. Würgenippel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
330
€ 8,30*
ab € 2,64*
€ 4,03*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,95*
€ 5,84*
4 Tage
603
€ 9,45*
ab € 4,04*
€ 5,97*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,26*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.