Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 109385 - Wandzähler Modbus RS485 (bidirektional | Messwandler | Genauigkeitsklasse B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 109385 - Wandzähler Modbus RS485 (bidirektional | Messwandler | Genauigkeitsklasse B)
PC ELECTRIC 109385 - Wandzähler Modbus RS485 (bidirektional | Messwandler | Genauigkeitsklasse B)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-109385
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     109385
EAN/GTIN:
     7331185188997
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

PC ELECTRIC 109385 - Wandzähler Modbus RS485 (bidirektional | Messwandler | Genauigkeitsklasse B)

  • Messwandler
  • 5 A | 400 V | 50/60 Hz | bidirektional
  • Ausführung der Schnittstelle: Modbus RS485
  • Genauigkeitsklasse: B
  • Energieart: Wirk- und Blindleistung
  • Anzeigeart: digital
  • LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Menügeführt über Touch-Display
  • Montageart: Einbau
  • Schutzart: IP51
  • Breite in Teilungseinheiten: 3TE
  • Maße (BxHxT): 54 x 90 x 63 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.300000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.