Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 045-1 - CEE-Stecker "POWER TWIST" (50V / 125A | 5-polig 1h | IP67) - in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 045-1 - CEE-Stecker "POWER TWIST" (50V / 125A | 5-polig 1h | IP67) - in grau
PC ELECTRIC 045-1 - CEE-Stecker "POWER TWIST" (50V / 125A | 5-polig 1h | IP67) - in grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-045-1
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     045-1
EAN/GTIN:
     9003399206801
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a ip67
cee stecker
cee-stecker 125a

PC ELECTRIC 045-1 - CEE-Stecker "POWER TWIST" (50V / 125A | 5-polig 1h | IP67) - in grau

  • Spannung: 50V | 125A
  • Polanzal: 5 (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 1h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing, vernickelt, mit Pilotkontaktstift
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67/ IP66
  • Leitung flexibel: 16 - 50 mm²
  • Kabel-Ø: 22,5 - 50 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 1,169 kg
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.180 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 146,62*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 117,86*
€ 146,64*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,84*
€ 149,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,67*
€ 167,90*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.