Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-KX-HDV800NE
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-HDV800NE
EAN/GTIN:
     5025232892044
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung

u>PANASONIC KX-HDV800NE - HD SIP Konferenztelefon bis zu 5 Teilnehmer (POE | VoIP SIPS | SIP-TLS | SRTP | Bluetooth | LDAP Telefonbuch) - in schwarz

Einfacher und schneller Start von Telefonkonferenzen

Telefonkonferenzen dienen dem schnellen Austausch und sparen neben Reisekosten auch Zeit. Das KX-HDV800 macht es Ihnen einfach, an Meetings teilzunehmen: Und das mit nur einem Klick!

Die Panasonic Conference App bietet Ihnen professionelle Unterstützung. Rufen Sie während Meetings über Ihr Handy oder Tablet intuitiv Kontakte aus Ihrem lokalen Adressbuch auf, erstellen Sie Konferenzgruppen, passen Sie die Lautstärke an und vieles mehr.

Das KX-HDV800 bietet Full Duplex (Zweiwege-Audio) und eine effiziente Echounterdrückung sowie statische Rauschunterdrückung.

Wenn das Konferenz-Terminal an einen Computer angeschlossen wird, auf dem eine UC-Anwendung installiert ist (z.B. Panasonic IP Softphone oder UC Pro), wird dem KX-HDV800 so ermöglicht, das Audiosignal während der Nutzung zu verarbeiten und die Klangqualität zu verbessern.

Die Panasonic Conference App bietet Ihnen professionelle Unterstützung. Rufen Sie während Meetings über Ihr Handy oder Tablet intuitiv Kontakte aus Ihrem lokalen Adressbuch auf, erstellen Sie Konferenzgruppen, passen Sie die Lautstärke an und vieles mehr.

In den meisten Konferenzräumen befinden sich schalldämpfende Gegenstände. Das Konferenztelefon KX-HDV800 umfasst die neueste Technologie, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren und ein kristallklares HD-Klangerlebnis zu liefern. All das wird durch ein fortschrittliches omnidirektionales 360º-Mikrofon ermöglicht.

Telefonkonferenzen können schnell unübersichtlich werden. Damit jeder Teilnehmer sich voll und ganz auf die Konferenz konzentrieren kann, verfügt das KX-HDV800 über einen integrierten SD-Kartenleser. So können Sie Konferenzen auf einer SD/SDHC-Karte (maximal 32 GB, separat erhältlich) aufzeichnen und später ganz einfach darauf zurückgreifen. Das Konferenz-Terminal kann außerdem als zuverlässiges Diktiergerät, bei Bedarf, interne Meetings aufzeichnen. Mit 35 Stunden Aufzeichnung je GB ist es hinsichtlich der Kapazität so einfach wie nie zuvor.

Highlights:

  • Hervorragende Klangqualität mit omnidirektionalem Mikrofon
  • In eine UC-Anwendung integrierbar
  • Spezielle Smartphone-App
  • Aufzeichnung von Konferenzen auf eine SD-Karte
  • Beleuchtete grafische LCD-Anzeige (128 x 64 Pixel)
  • Speicher: Unterstutzt SD- und SDHC-Speicherkarten (Aufnahmekapazität 35 Std./GB)
  • PoE/AC-Netzadapter: 3,2 W (Standby) | 5,5 W (im Gespräch)
  • Frequenzband: 2,402 GHz bis 2,480 GHz
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss
  • Netzwerkverbindung: Modular 8P8C (RJ45),Ethernet 10/100 Base T
  • Bluetooth 4.0 - Unterschützt Bluetooth Low-Energie-Profile, GAP und GATT, Klasse 1
  • NFC: Vereinfachte Kopplung und Verbindung mithilfe von NFC. Unterstützt NFC Forum Typ 4 und ISO/IEC 14443 Typ A
  • Zusätzliche Mikrofone: 2x Modular 4P4C (RJ11) + Modular 4P4C (RJ11) für schnurloses Headset
  • Kompatible Kommunikationssysteme: KX-NS Version 8.0 oder höher |KX-NSX1000/2000 Version 4.11 oder höher
  • Maße: 275 × 240 × 77 mm
  • Gewicht: ca. 1,00 kg
  • Farbe: Schwarz

Erleben Sie kristallklare Audioqualität
Telefonkonferenzen dienen dem schnellen Austausch und sparen neben Reisekosten auch Zeit. Das KX-HDV800 macht es Ihnen einfach, an Meetings teilzunehmen: Und das mit nur einem Klick!

In den meisten Konferenzraumen befinden sich schalldampfende Gegenstande. Das Konferenztelefon KX-HDV800 umfasst die neueste Technologie, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren und ein kristallklares HD-Klangerlebnis zu liefern. All das wird durch ein fortschrittliches omnidirektionales 360o-Mikrofon ermöglicht.

Intuitive Bedienung ganz in Ihrer Hand
Die Panasonic Conference App bietet Ihnen professionelle Unterstützung. Rufen Sie wahrend Meetings über Ihr Handy oder Tablet intuitiv Kontakte aus Ihrem lokalen Adressbuch an, erstellen Sie Konferenzgruppen, passen Sie die Lautstarke an und vieles mehr.

Das KX-HDV800 und die Panasonic Conference App ermöglichen es Ihnen Videokonferenzen mit One-Touch-Funktion abzuhalten. Auf Tastendruck können Sie an Meetings teilnehmen oder diese starten.

Erleben Sie eine neue vielseitige Welt

Nutzung mit SD-Karte
Telefonkonferenzen können schnell unübersichtlich werden. Damit jeder Teilnehmer sich voll und ganz auf die Konferenz konzentrieren kann, verfugt das KX-HDV800 über einen integrierten SD-Kartenleser. So können Sie Konferenzen auf einer SD/SDHC-Karte (maximal 32 GB, separat erhältlich) aufzeichnen und später ganz einfach darauf zurückgreifen. Das Konferenz-Terminal kann außerdem als zuverlässiges Diktiergerat, bei Bedarf, interne Meetings aufzeichnen. Mit 35 Stunden Aufzeichnung je GB ist es hinsichtlich der Kapazität so einfach wie nie zuvor.

Verwendung von externem Equipment
Ein einzelnes KX-HDV800 eignet sich für die Verwendung in kleinen Konferenzraumen mit einer Größe von bis zu 30m2. Eine Vielzahl von Ports ermöglicht es dem KX-HDV800 darüber hinaus, sich mit zusätzlichen Mikrofonen und Wireless-Headsets zu verbinden - und ist damit das ideale IP-Konferenz-Terminal für Räume jeder Größe bis hin zu großen Auditorien.

Verwendung am Computer
Das KX-HDV800 bietet Full Duplex (Zweiwege-Audio) und eine effiziente Echounterdrückung sowie statische Rauschunterdrückung.

Wenn das Konferenz-Terminal an einen Computer angeschlossen wird, auf dem eine UC-Anwendung installiert ist (z.B. Panasonic IP Softphone oder UC Pro), wird dem KX-HDV800 so ermöglicht, das Audiosignal während der Nutzung zu verarbeiten und die Klangqualität zu verbessern.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.460 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 371,78*
€ 419,41*
Frei Haus
ab € 478,17*
€ 537,72*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,41*
€ 499,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,10*
€ 496,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,56*
€ 481,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.