Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
PANASONIC AW-UE160 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | Weitwinkelobjektiv | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB) - i...
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-AW-UE160WEJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-UE160WEJ
EAN/GTIN:
     5025232934096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
PoE++
Schwenk- und Neigefunktion
4K UHD HD PTZ-Kamera

PANASONIC AW-UE160WEJ - 4K UHD 60p PTZ-Kamera mit Weitwinkelobjektiv und Schwenk- und Neigefunktion (20-fach optischer Zoom | 2.160/60p | OIS + EIS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SDI/SFP+/HDMI/USB | NDI|HX | SRT & ST2110 | PoE++) - in weiß

Die neue PANASONIC AW-UE160 PTZ-Kamera ist mit einem neu entwickelten 4K 1-Typ MOS-Sensor ausgerüstet, der über die höchste Empfindlichkeit innerhalb des gesamten PTZ-Portfolios von PANASONIC verfügt. Selbst unter den schwierigsten Lichtverhältnissen können scharfe Bilder problemlos aufgenommen werden.

Die AW-UE160 kombiniert als erstes Produkt der Branche die Stärken von Systemkameras mit denen von PTZ-Kameras und ermöglicht so ein einzigartiges und neues visuelles Erlebnis. Sie kombiniert die Flexibilität einer frei positionier- und schwenkbaren PTZ-Kamera mit der Funktionalität einer üblicherweise in Broadcastumgebungen eingesetzten Systemkamera.

Neben ihrer herausragenden Empfindlichkeit von F14/2.000 LX4 und ihrer NDI-Funktionalität mit hoher Bandbreite unterstützt die AW-UE160 als erste Kompakt-PTZ-Kamera überhaupt den SMPTE ST 2110-Standard, der über eine einfache Softwareoption bereitgestellt wird.

Der neue optische Tiefpassfilter reduziert den Moire-Effekt und garantiert so eine bessere Bildqualität bei Aufnahmen vor LED-Wänden, was vor allem im Bereich Rental, Staging und bei Veranstaltungen wichtig ist.

Dank der einstellbaren Bildrate bis zu 100 oder 120 Bildern pro Sekunde können Sportsender zweifach Slow-Motion-Aufnahmen für Wiederholungen in HD aufzeichnen. Zugleich ermöglicht eine nahtlose Integration mit Automationsystemen PTZ-Bewegungen im Live-Broadcast-Stil, was zu einer dynamischen und höchst ansprechenden Videoproduktion beiträgt.

HIGHLIGHTS:

  • Branchenweit erste PTZ-Kamera mit SMPTE ST 2110 Standardkompatibilität & Return-Input-Funktion
  • Neu entwickelter und lichtstarker 1-Typ 4K MOS-Bildsensor mit hoher Empfindlichkeit (ca. 9.620.000 effektive Pixel)
  • Überragende Lichtempfindlichkeit von F14/2.000 lx (Standard: F11/2.000 lx | entspricht einer Studiokamera)
  • Motorisiertes Objektiv mit 20-fach optischer Zoom (F2.8 - F4.5 | i.Zoom | D.Extender | Vorsatzlinse wird nicht unterstützt)
  • Hybride Bildstabilisierung mit 2-Achsen O.I.S & Rollrichtungskorrektur (E.I.S)
  • Weitwinkelobjektiv mit einem Betrachtungswinkel von 75,1 Grad
  • Videoausgang: 1x 12G-SDI (SMPTE2082 1/SMPTE424M/SMPTE292M) | 2x 3G-SDI (SMPTE424M/SMPTE292M) | 1x SFP+ (Single Fiber) | HDMI 2.0 (4:2:2 / 10Bit) | USB3.0 (Host 5G Mobilrouter mit USB-Tethering-Unterstützung)
  • 4K Videoformate: 2.160/59.94p | 2.160/50p | 2.160/29.97p (native) | 2.160/25p (native) | 2.160/24p (native) | 2.160/23.98p (native)
  • HD Videoformate: 1.080/119.88p (SDI & HDMI) | 1.080/100p (SDI & HDMI) | 1.080/60p | 1.080/59.94p | 1.080/50p | 1.080/29.97p (native) | 1.080/25p (native) | 1.080/24p (native) | 1.080/23.98p (native) | 1.080/59.94i (SDI / Fiber / ST2110) | 1.080/50i (SDI / Fiber / ST2110) | 720/59.94p | 720/50p
  • JPEG Bildauflösung (H.264 & H.265): 3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 | 1.280 x 720 | 640 x 360
  • JPEG Bildrate: 60(50)fps | 30(25)fps | 24fps
  • NDI|HX Bildauflösung: 3.840 x 2.160 | 1.920 x 1.080 | 1.280 x 720
  • NXI|HX Bildrate: 60(50) fps | 30(25)fps | 24fps
  • Unterstützung von u.a. NDI | NDI|HX | SRT | FreeD
  • Optischer Tiefpassfilter zur deutlichen Verringerung von Moire-Effekten
  • Unterstützt FreeD zum Einrichten von AR/VR-Systemen und SRT Videoübertragungsprotokoll
  • Verbesserte Autofokus-Funktion dank fortschrittlicher PDAF Technologie
  • High-Speed Output und 2x XLR-Anschlüssen für den Audioeingang
  • 4K Videoformat bis 2.160p60
  • Kompatibel mit kostenloser Panasonic-Software
  • Ausgestattet mit einer hinteren Kontrollleuchte
  • Kompatibel mit V-Log | SDR | HDR (HLG)
  • Stromversorgung: 12V DC (10,8V bis 13,2V)
  • Stromverbrauch: XLR-IN 5,0A | PoE++ 1,5A
  • POE++ Unterstützung (IEEE802.3bt Standard | DC 42V - 57V)
  • Maße: 213 x 277 x 240 mm
  • Gewicht: ca. 4,60 kg
  • Farbe: Weiß

PTZ-Kameraleistung auf höchstem Niveau
Die AW-UE160 unterstützt einen Video-Returnkanal (ST 2110 erforderlich) und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, die für den Aufbau einer kombinierten Studioumgebung mit Systemkameras unerlässlich sind. Sie verfügt zudem über eine zweite Tally-Lampe auf der Rückseite sowie zwei XLR-Kanäle mit zuschaltbarer Phantomspeisung für den Audioeingang.

Sie ist die weltweit erste Remote-Kamera, die SMPTE ST 2110 und 5G-Router (USB-Tethering-kompatibel) für den Betrieb in vernetzter Studioinfrastruktur und bei Remoteproduktionen unterstützt. Resultierend aus dieser Flexibilität kombiniert mit Spezifikationen, die mit denen einer Systemkamera vergleichbar sind, lassen sich einzigartige und neue Videoaufnahmen realisieren.

Erweiterte Konnektivität
Die AW-UE160 unterstützt HDMI-, 3G-SDI- und IP-Schnittstellen sowie einen 12G-SDI- und einen Glasfaserausgang. Die Kamera ist mit zwei XLR-Kanälen für den Audioeingang ausgestattet. Die Ausgabemethode kann je nach Betrieb ausgewählt werden, so dass es einfach ist, eine bestehende Produktionsumgebung zu ergänzen oder ein auf den Standort zugeschnittenes System zu erstellen.

Darüber hinaus gibt es keine Einschränkungen bei der Videoausgabemethode. Die Ausgabe von mehreren Videoformaten wird unterstützt, was den gleichzeitigen Betrieb in UHD und HD ermöglicht. Beispielsweise ist es möglich, ein System einzurichten, das mit drei Anschlüssen arbeitet: Ein Anschluss für die Ausgabe in 4K (12G SDI | HDMI), einer für das konvertierte HD-Signal (3G-SDI OUT1) und einer für die HD Bildkontrolle (3G-SDI OUT2).

Große Auswahl an unterstützten Protokollen

  • NDI mit hoher Bandbreite und hocheffizientem NDI|HX2 mit geringer Bandbreite, die qualitativ hochwertige Videos in Echtzeit kodieren und übertragen, sind enthalten
  • SRT-Unterstützung für stabile Videoübertragung durch das öffentliche Internet
  • Direktübertragung über RTMP/RTMPS/MPEG2-TS/RTP(RTSP)

Bildverarbeitungsprozessor und Autofokus mit Phasendetektion (PDAF) der neuesten Generation
Die AW-UE160 verwendet eine Bildverarbeitungs-Engine der neuen Generation, die eine verbesserte Rechenleistung bietet. Die aufgenommenen Bilder des 1-Typ (effektive Größe) MOS-Sensors, der eine hervorragende Balance zwischen ausreichender Tiefenschärfe, hoher Bildqualität und hoher Empfindlichkeit bietet, werden mit hoher Geschwindigkeit verarbeitet, um das Signalrausch-Verhältnis zu verbessern.

In Bezug auf die Leistung des Autofokus (AF) wurde die Erkennungsleistung des Subjekts durch schnellere Informationsverarbeitung und verbesserte AF-Algorithmen erheblich verbessert. Der hochpräzise AF wird durch Unterscheidung zwischen den Bewegungen und Eigenschaften des Subjekts erreicht. Es bietet auch eine hohe Videoverarbeitungsleistung und ermöglicht einen einzigartigen Videoausdruck mit Auflösungsleistung, hoher Empfindlichkeitsleistung und Farbwiedergabe, die Ihr Engagement für die Videobilderstellung nicht beeinträchtigt.

Das neue AF-System der AW-UE160, welches Phasenerkennungs-AF mit Kontrast-AF kombiniert, realisiert schnelle Fokussiergeschwindigkeit und hohe Fokussiergenauigkeit der PTZ-Kamera. Es ermöglicht Motive zu verfolgen und scharfe Bilder aufzunehmen, unabhängig davon, ob die Kamera kontinuierlich auf ein bewegendes Motiv fokussiert oder den Fokus zwischen mehreren Motiven verlagert.

AR/VR-Positionierung mit FreeD-Protokoll
Um realistische VR (Virtual Reality) oder AR (Augmented Reality)-Studiosets in Ihre Live-Produktionen integrieren zu können, sind genaue Tracking-Daten zur Kamerapositionierung unerlässlich.

Die AW-UE160 verfügt über das FreeD-Protokoll, mit dem Anwender Schwenk-, Neige-, Zoom- und Blendeninformationen über die serielle Schnittstelle (RS 422) und IP (UDP) direkt von der Kamera an das Tracking-System ausgeben können. Das FreeD-Protokoll wird von den meisten gängigen virtuellen Set-Systemen unterstützt. Dank der FreeD-konformen Steuerung der AW-UE160 können Roboterkamerasysteme auch ohne Encoder in virtuelle Studios / virtuelle Sets integriert werden.

Herausragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
Die hohe Empfindlichkeit von F14/2.000 lx sorgt für klare, störungsfreie Bilder auch bei Aufnahmen bewegter Motive in schwach ausgeleuchteten Umgebungen wie Bühnen und bei Live-Veranstaltungen. Die Empfindlichkeit kann je nach Aufnahmeort und -szene entweder auf den Normalmodus (F11/2000 lx) oder den Low-Light-Modus eingestellt werden.

Optische Bildstabilisierung (OIS) und elektronische Bildstabilisierung (EIS)
Neben der optischen Bildstabilisierung, die bewegliche optische Elemente im Objektiv nutzt, verfügt die Kamera ebenfalls über eine elektronische Bildstabilisierung, die gemeinsam eine hocheffektive Korrektur unerwünschter Erschütterungen ermöglicht. Erschütterungsfreie Bilder mit geringerer Unschärfe können auch dort aufgenommen werden, wo spezielle Ausrüstung wie Schienensysteme oder Kameraroboter verwendet werden.

Ausgestattet mit einer Tally-Lampe vorne und hinten
Die AW-UE160 verfügt über eine zusätzliche Tally-Lampe auf der Rückseite der Kamera (Bedienerseite), mit der der Kamerastatus aus allen Blickwinkeln sichtbar ist. Die Tally-Lampen an Vorder- und Rückseite sind verbunden, sodass die Helligkeit für beide gleichzeitig eingestellt oder die Tally-Lampen ganz auszuschaltet werden kann. Das dritte, zusätzliche gelbe Tally-Licht kann für eine Vielzahl von Anwendungen signalisiert werden, z. B. wenn eine große Anzahl von Kameras vorhanden ist, wenn mehrere Kameras vor Ort verwendet werden oder wenn gleichzeitiges Streaming und Aufzeichnung erforderlich sind.

Video-Return-Kanalweg
Der Return-Ausgang kann als Bildausgabe an der PTZ-Kamera zur Bildvorschau oder Teleprompterausgabe verwendet werden, bei denen der Darsteller das Video, das gestreamt oder ausgestrahlt wird, vor Ort überprüft. Dies ermöglicht zum Beispiel eine einfache Korrektur bei der Durchführung von Chroma-Key-Compositing oder bei der Verknüpfung mit AR/VR-Systemen.

Unterstützt 2x High-Speed-Videoausgang
Die AW-UE160 nimmt fließende und beeindruckende Videos in Zeitlupe auf, indem sie Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit 100p (50 Hz) / 119.88p (59.94 Hz) erzeugt - so wird kein einziges Bild des entscheidenden Moments verpasst. Ausgabe über HDMI-Ausgang oder zwei parallele SDI-OUT (3G SDI OUT1 | 3G SDI OUT2). Bei der Ausgabe über zwei parallele SDI-OUT ist ein separater Slow-Motion-Replay-Server erforderlich.

Cropping-Funktion
Die PTZ-Kamera AW-UE160 erlaubt es, neben dem gesamten vom Sensor aufgenommenen Bild parallel ein Bildausschnitt zu wählen, dessen Position und Zoom verändert werden kann, und zeitgleich auszugeben. Die Cropping-Funktion kann von maximal drei Positionen aus angegeben werden und kann einfach über die AW-RP150 PTZ Kamerasteuereinheit oder den Webbrowser-Bildschirm bedient werden.

Unterstützung für V-LOG-Ausgänge
Kompatibel mit V-LOG, das in den VariCam-Serie und den spiegellosen LUMIX-Kameras von Panasonic verwendet wird. Der große Dynamikbereich und der große Farbraum ermöglicht die Ausgabe und Aufzeichnung von Bildern, die für die Farbkorrektur geeignet sind. In Verbindung mit den Handheld- und Studiokameras, die mit V-LOG ausgestattet sind, ist eine Videoproduktion mit konsistenter Bilderzeugung möglich. Zusätzlich können zwei Einstellungen, V-LOG und V-709, für jede Ausgabeschnittstelle unabhängig voneinander gewählt werden. Unterstützt gleichzeitige Ausgabe von 4K V-LOG Videos für die Farbkorrektur bei gleichzeitiger Ausgabe von HD V-709 Videos für die Überwachung vor Ort.

HDR (HLG)-Unterstützung
Die Kamera unterstützt HDR (High Dynamic Range), wodurch ein Ausbleichen der Lichter und Verdunkeln der Schatten verhindert wird. Dies ermöglicht eine Bildqualität, die der des bloßen Auges nahekommt. Die Farbbalance wird so angepasst, dass sie der BT.2020-Farbskala entspricht (konform mit HLG/BT.2020).

Unterstützung von 5G-Mobilfunk-Routern für Videoübertragungen
4K-Videodaten können drahtlos vor Ort übertragen werden, indem ein 5G-Mobilfunkrouter über USB an das Terminal auf der Rückseite angeschlossen wird. Es ist auch möglich, Veranstaltungen und Live-Streams von Orten zu übertragen, an denen keine Kabel verlegt sind, oder von Veranstaltungsorten im Freien.

Vereinfachter Einsatz mehrerer Kameras und vereinfachte Farbabstimmung
Mit der Szenendateifunktion können Benutzer bis zu acht Szenendateien mit verschiedenen Kameraeinstellungen speichern und diese mit Hilfe eines Computers auf mehrere Kameras kopieren. Dies reduziert erheblich die Einrichtungszeit vor Ort bei Veranstaltungen mit einer großen Anzahl von Kameras.

Die Farbmatrixsteuerung ermöglicht die Anpassung der Farbwiedergabe auf dem Bildschirm und erleichtert die Farbabstimmung. Der Arbeitsaufwand für die Bild- und Farbabstimmung kann reduziert werden, was den Zeit- und Arbeitsaufwand für den Einsatz des Systems und die Vorbereitung der Videoproduktion verringert.

Die AW-UE160 lässt sich neben dem AW-RP150 zur Kamerapositionierung gleichzeitig mit den Kamerabedienteilen AK-HRP1010 / AK-HRP1015 zur Kameraausteuerung bedienen.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.000000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.060,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.346,68*
€ 13.502,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.292,86*
€ 13.438,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.110,09*
€ 13.221,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.060,20*
€ 13.161,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.