Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NP3X-B - Klinkenstecker Stereo (3-polig | 6,35mm Klinke | gerade | vergoldete Kontakte) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEUTRIK NP3X-B - Klinkenstecker Stereo (3-polig | 6,35mm Klinke | gerade | vergoldete Kontakte) - in schwarz
NEUTRIK NP3X-B - Klinkenstecker Stereo (3-polig | 6,35mm Klinke | gerade | vergoldete Kontakte) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-NTR-NP3X-B
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3X-B
EAN/GTIN:
     7613187000690
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker

NEUTRIK NP3X-B - Klinkenstecker Stereo (3-polig | 6,35mm Klinke | gerade | vergoldete Kontakte) - in schwarz

Die äußerst robuste professionelle Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 1/4" Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzugentlastung auf dem Markt.
Durch eine Breite von nur 14.5 mm ist das schlanke Gehäuse ideal für hohe Steckdichte auf Jack Feldern (15.88 mm Jack Raster) geeignet.

Der präzise gefräste, einteilige Tip Kontakt ohne Nieten macht diese Stecker-Serie einzigartig und verhindert das hängen bleiben in der Klinkenbuchse sowie das Abbrechen des Tips.
Die Plug X Serie ist ideal für Gitarren Anwendungen, Instrumenten Kabel, Stage Boxen, Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte.

  • Extra schmaler 1/4" Klinkenstecker für hohe Steckdichte
  • Robustes Druckguss Gehäuse in elegantem Design
  • Bewährte Spannzangen-Zugentlastung für zuverlässige Kabel-Fixierung
  • Attraktives Design für eine einfache Handhabung
  • Präzise gefräste, einteilige Kontakte verhindern das hängen bleiben des Tip Kontakts in der Buchse

Technische Daten:

  • Verbindungstyp: Plug
  • Geschlecht: male
  • Durchgangswiderstand: depends on mating connector Milliohm
  • Durchschlagsfestigkeit: 1 kVdc
  • Isolationswiderstand: > 2 Gigaohm (initial)
  • Nennstrom pro Kontakt: depends on mating connector A
  • Nennspannung: < 50 V
  • Kabeldurchmesser: 4 - 7 mm
  • Lebensdauer: > 1000 mating cycles
  • Leiterquerschnitt: 1 mm²
  • Leiterquerschnitt: 18 AWG
  • Anschlussart: Solder contacts
  • Spannhülse: Polyacetal (POM) + PU
  • Kontaktbeschichtung: 0.2 µm Au
  • Kontakte: Brass (CuZn39Pb3)
  • Einsatz: Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
  • Gehäuse: Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
  • Gehäusebeschichtung: Black chromium
  • Zugentlastung: Polyacetal (POM)
  • Normenkompatibilität: IEC 60603-11 / EIA RS-453
  • Lötbarkeit: Complies with IEC 68-2-20
  • Temperaturbereich: -20 °C to +65 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025000 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,93*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,40*
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 7,54*
1
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 8,81*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NMJ3HF-S
ab € 0,64*
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,599*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
NMJ6HC-S
ab € 1,00*
Zubehör
Neutrik
NMJ6HF-S
ab € 0,73*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 58,00*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.