Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITEL S720 - Bluetooth Speakerphone (Bluetooth 4.2 | Breitbandaudio | 360° Mikrofon | bis zu 15 Stunden Gesprächszeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MITEL S720 - Bluetooth Speakerphone (Bluetooth 4.2 | Breitbandaudio | 360° Mikrofon | bis zu 15 Stunden Gesprächszeit)
MITEL S720 - Bluetooth Speakerphone (Bluetooth 4.2 | Breitbandaudio | 360° Mikrofon | bis zu 15 Stunden Gesprächszeit)
MITEL S720 - Bluetooth Speakerphone (Bluetooth 4.2 | Breitbandaudio | 360° Mikrofon | bis zu 15 Stunden Gesprächszeit)
Artikel-Nr.:
     5289-MIT-51306580
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51306580
EAN/GTIN:
     7109806114744
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprechanlage
freisprechanlage

MITEL S720 - Bluetooth Speakerphone (Bluetooth 4.2 | Breitbandaudio | 360° Mikrofon | bis zu 15 Stunden Gesprächszeit)

Maximieren Sie die Produktivität bei Telefonkonferenzen mit einem hochwertigen, tragbaren und einfach zu verwendenden Bluetooth-Lautsprecher mit kristallklarem HD-Klang.

HIGHLIGHTS:

  • Bluetooth 4.2 mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern
  • Gesprächszeit von bis zu 15 Stunden
  • Sprachkommunikation mit Breitbandaudio in HD-Qualität
  • Stromversorgung über integrierten Akku mit Lademöglichkeit über USB
  • Mobiles Design und Mikrofon mit Kugelcharakteristik
  • Unterstützt Verbindungen mit Mobiltelefonen und Telefonen der MiVoice 6900 Familie
  • Möglichkeit zum drahtlosen Koppeln von zwei S720 BT Speakerphones
  • incl. AC-Adapter für eine eigenständige Stromversorgung
  • Konnektivität: Bluetooth 4.2 mit BLE | Klasse 1
  • Ladeschnittstelle: USB Typ-A (5V / 500 mA)
  • Gewicht: ca. 298 g
  • Farbe: Schwarz

Das MITEL S720 hat einen Freisprechbereich von 10 Metern und ein 360°-Mikrofon deckt einen Bereich von 2 Metern ab. Selbst wenn Ihre Telefonkonferenzen Stunden dauern, können Sie sich auf den wieder aufladbaren Akku des S720 verlassen, er sorgt für eine Gesprächszeit von bis zu 15 Stunden.

Sie können die Konferenz sogar auf bis zu zwölf Personen ausdehnen. Das geht ganz schnell und einfach durch die drahtlose Verbindung einer zweiten S720 Bluetooth-Freisprecheinrichtung von MITEL. Sie können die Freisprecheinrichtung sogar mit auf Reisen nehmen und die MITEL MiCollab-App für Telefonkonferenzen im Hotelzimmer oder unterwegs nutzen. Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung S720 fungiert auch als Bluetooth-Lautsprecher mit hoher Klangqualität, wenn sie mit dem Musikplayer Ihres Mobiltelefons gekoppelt ist. Wenn Sie zwei Freisprecheinrichtungen miteinander verbinden, können Sie die Musikwiedergabe in Stereo genießen.

Wird von den IP-Telefonen 6930w und 6940w sowie dem 6920w nativ unterstützt. Das 6920 IP Phone kann über den MITEL Bluetooth Dongle angeschlossen werden.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.406 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.