Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATECH PUR-Anschlussleitung (H07BQ-F 5G4 | METERWARE) - in orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MEGATECH PUR-Anschlussleitung (H07BQ-F 5G4 | METERWARE) - in orange
MEGATECH PUR-Anschlussleitung (H07BQ-F 5G4 | METERWARE) - in orange
Artikel-Nr.:
     5289-MEG-500212
Hersteller:
     MEGATECH
Herst.-Nr.:
     500212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

MEGATECH 500212 - PUR-Anschlussleitung (H07BQ-F 5G4 | METERWARE) - in orange

  • Produktbezeichnung: PUR-Anschlussleitung
  • Kabelbezeichnung: H07BQ-F 5G4
  • Farbe: Orange

Hinweis: Das Anschlusskabel wird als Meterware angeboten und verkauft!
Individuell auf den Kunden zugeschnittene Meterware ist von der Rücknahme ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.338000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.