Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...
MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...
MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...
MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...
MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...
MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...
MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Tr...
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-TW007GM201
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW007GM201
EAN/GTIN:
     0088381741811
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
akkuschlagschrauber 2 x akku 4,0ah

MAKITA TW007GM201 - Akku-Schlagschrauber (40V XGT | bürstenloser Motor | 760 Nm Drehmoment | 1/2"-Außenvierkantaufnahme | LED-Licht | incl. 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer)

Der MAKITA TW007G ist ein bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift für hohe Drehmomente (vier Schraubmodi einstellbar).

Das Modell ist mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet.
Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den MAKITA Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst bzw. angezogen ist.
Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen.

HIGHLIGHTS

  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
  • 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion (im Rechts- und Linkslauf)
  • Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
  • Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
  • Lieferumfang incl. 2x 4,0 Ah XGT Akkus | DC40RA Schnellladegerät | MAKPAC Koffersystem (Größe 3)

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzystem
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min^-1
  • Drehmoment: max. 760 Nm
  • Lösedrehmoment: 1.100 Nm
  • Standardschrauben: M10 - M24
  • Hochfeste Schrauben: M10 - M16
  • (Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min^-1
  • Außenvierkantaufnahme: 1/2"
  • Maße (LxBxH): 170 x 86 x 312 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 2,7 - 3,3 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.600000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 572,27*
€ 615,84*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,54*
€ 620,89*
Frei Haus
ab € 581,48*
€ 620,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,64*
€ 631,80*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 595,75*
€ 635,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,92*
€ 756,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,48*
€ 751,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,61*
€ 731,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,74*
€ 720,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,75*
€ 708,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.