Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC
Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC
Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC
Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC
Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC
Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC
Makita Akku-Schlagschrauber TW007GM201, 40 V, 1/2", 760 Nm, incl. 2x Akku 4 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p4853478
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381741811
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
akkuschlagschrauber 2 x akku 4,0ah
Bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift für hohe Drehmomente, vier Schraubmodi einstellbar

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
Weitere Informationen:
Schlagzahl:
2900
Hersteller:
Makita
Aufbewahrung:
MAKPAC
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkutyp:
XGT
Grundpreis:
Nein
Schrauben-Ø:
M10 - M24
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akku:
3,3 kg
Höhe:
321 mm
Breite:
86 mm
Länge:
170 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2" Außenvierkant
Schlagzahl 3. Gang:
2700 Schläge/min
Schlagzahl 2. Gang:
1900 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
1200 Schläge/min
max. Schlagzahl:
2900 bpm
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
1900 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1200 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
600 1/min
Drehmoment 3. Gang:
320 Nm
Drehmoment 2. Gang:
200 Nm
Drehmoment 1. Gang:
150 Nm
max. Lösemoment:
1100 Nm
Max. Drehmoment::
760 Nm
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
40 V
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, makita schnellladegerät, Makita, TW007GM201,, 40, V,, 1/2",
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 519,02*
€ 560,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 576,28*
€ 620,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,54*
€ 625,56*
Frei Haus
ab € 576,35*
€ 625,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,21*
€ 636,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,50*
€ 738,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,49*
€ 733,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,59*
€ 719,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,23*
€ 705,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.