Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-ADP001G Herst.-Nr.: ADP001G EAN/GTIN: 0088381581219 |
| |
|
| | |
| MAKITA ADP001G - Akku-USB-Adapter (40V XGT | 2x USB-A Ausgang 5V / 2,4A) Der MAKITA ADP001G Akku-Adapter eignet sich zum Laden von Smartphones, Tablets oder diversen anderen Elektro-Kleingeräten. Der Adapter besitzt 2x USB Typ A-Ausgänge (5 V | 2,4 A) und einen grün leuchtenden Ein-/Ausschalter. Technische Daten: - Akkuspannung: 40V
- Akkutyp: Li-Ionen
- Maße (LxBxH): 96 x 76 x 40 mm
- Gewicht: ca. 0,14 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.210000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,05* | € 39,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,51* | € 41,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,05* | € 41,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,12* | € 43,97* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,98* | € 50,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|