| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-1910C2-9 Herst.-Nr.: 1910C2-9 EAN/GTIN: 0088381592246 |
| |
|
| | |
| MAKITA 1910C2-9 - Verdichtervorsatz passend für Akku-Betonverdichter VR001G & VR004G (Länge 2.400 mm | Durchmesser 32 mm) - Passend für MAKITA Akku-Betonverdichter VR001G | VR004G
- Durchmesser: 32 mm
- Länge: 2.400 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.640 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonverdichter, Makita Ersatzteile, Verdichtervorsatz, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,46* | € 300,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 254,17* | € 300,93* | | | | Lager 5289 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,65* | € 309,02* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,33* | € 315,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,30* | € 320,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|