Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindeanschluss | Maße: 480 x 480 x 27,3 mm) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KOENIG & MEYER Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindeanschluss | Maße: 480 x 480 x 27,3 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindeanschluss | Maße: 480 x 480 x 27,3 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-26704-000-56
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26704-000-56
EAN/GTIN:
     4016842100583
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr

König & Meyer 26704-000-56 - Schwere Sockelplatte für alle gängigen Distanzrohre & Rohrkombinationen (M20 Gewindeanschluss | Maße: 480 x 480 x 27,3 mm) - in schwarz

  • Schwere, flache Stahlplatte mit einem praktischen Tragegriff, einer Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße mit Filzüberzug bieten weitere nützliche Vorteile
  • Alle gängigen Distanzstangen und Rohrkombinationen mit Gewindebolzen M20 können kombiniert werden
  • Mit dem beigefügten Schlüssel kann die Rohrkombination individuell ausgerichtet werden
  • Die mittelgroße Platte hat die Außenmaße 480 x 480 mm und ein Gewicht von 10 kg
  • Gewindeanschluss: M20
  • Maße (B x H x T): 480 x 480 x 27,3 mm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
11.700000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 94,77*
€ 118,35*
€ 3,50*
ab € 110,77*
€ 136,57*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.