Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KUM-18806-000-55
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18806-000-55
EAN/GTIN:
     4016842106363
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
Tastaturablage
Tastaturhalterung

König & Meyer 18806-000-55 - Rollschlitten für Keyboardständer mit feststellbaren Rollen (ausziehbar von 564 bis 787 mm | Breite 183 mm) - in schwarz

"Keep on Rolling" - Der einzigartige Rollschlitten setzt Ihren Keyboardständer in Bewegung.

So erhalten Sie extra Mobilität auf der Bühne, im Proberaum oder Zuhause. Der Rollschlitten eignet sich für alle Standard Keyboard- und Geräteständer aus dem König & Meyer-Programm.
Die beiden Schlitten sind in der Länge ausziehbar. Dank der feststellbaren Rollen kann der Keyboardständer auch während des Spielens auf den Rollschlitten verbleiben.

  • Ausziehbar von 564 bis 787 mm
  • Feststellbare Rollen
  • Breite: 183 mm
  • Gewicht: ca. 7,1 kg
  • Material aus Stahl
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.820 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 134,65*
€ 155,89*
€ 3,50*
ab € 172,74*
€ 195,59*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.