Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KUM-16060-000-55 Herst.-Nr.: 16060-000-55 EAN/GTIN: 4016842803910 |
| |
|
| | |
| König & Meyer 16060-000-55 - Notenklammer zum Befestigen von Notenblättern, Papieren etc. (Inhalt: 4 Stück) - in schwarz - Praktisches Accessoire zum Befestigen von Notenblättern, Papieren etc. an der Notenpultauflage
- Inhalt: 4 Stück im Polybeutel verpackt
- Maße: 51 x 50 x 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.040000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,03* | € 6,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,02* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|