Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP HK07 - Antennen-Abdeckung TV/RF/SAT (IP20 | inkl. 3x Schraube) - in schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP HK07 - Antennen-Abdeckung TV/RF/SAT (IP20 | inkl. 3x Schraube) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Antennen-Abdeckung TV/RF/SAT (IP20 | inkl. 3x Schraube) - in schwarz matt
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-491050001
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     491050001
EAN/GTIN:
     4008224670821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung

KOPP HK07 - Antennen-Abdeckung TV/RF/SAT (IP20 | inkl. 3x Schraube) - in schwarz matt

  • Antennen-Abdeckung TV/RF/SAT passend für Antennensteckdose
  • im Design HK07
  • Verwendung: Koaxial-Antennensteckdose
  • Schutzart: IP20
  • Schlagfestigkeit: IK00
  • Zusammenstellung: Zentralplatte
  • Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
  • Auslassrichtung: gerade
  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
  • halogenfrei
  • Ausführung der Oberfläche: matt
  • Oberflächenschutz: lackiert
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoffgüte: Thermoplast
  • Tiefe der Gerätedose: min. 32,0 mm
  • Maße (HxBxT): 55 x 55 x 14 mm
  • Inkl. 3x Schraube (1x M 3x13 mm, 1x M 3x16 mm, 1x M 3x25 mm)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 8,38*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,07*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.