Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-371750005
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     371750005
EAN/GTIN:
     4008224670043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
UAE Abdeckung
uae abdeckung kopp

KOPP HK07 - UAE-Abdeckung mit Schrägauslass (für 1-2 Anschlüsse | IP20) - in schwarz matt

  • UAE-Abdeckung für UAE-Anschlussdose und Datendose mit Schrägauslass
  • im Design HK07
  • geeignet für 1-2 Anschlüsse
  • Verwendung: UAE/IAE
  • Auslassrichtung: schräg
  • Zusammenstellung: Zentralplatte
  • Schutzart: IP20
  • Schlagfestigkeit: IK00
  • Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
  • geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1
  • halogenfrei
  • Oberflächenschutz: lackiert
  • Ausführung der Oberfläche: matt
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoffgüte: Thermoplast
  • Maße (HxBxT): 55 x 55 x 12 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: iae abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,36*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 11,02*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.