Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI 002464006 - Installationsschutz RD 20-11-230V AC/DC (AC/DC | 230V | 20A | 50/60 Hz | 2p, 1-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETI 002464006 - Installationsschutz RD 20-11-230V AC/DC (AC/DC | 230V | 20A | 50/60 Hz | 2p, 1-Modul)
ETI 002464006 - Installationsschutz RD 20-11-230V AC/DC (AC/DC | 230V | 20A | 50/60 Hz | 2p, 1-Modul)
Artikel-Nr.:
     5289-ETI-002464006
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002464006
EAN/GTIN:
     3838895539667
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz

ETI 002464006 - Installationsschutz RD 20-11-230V AC/DC (AC/DC | 230V | 20A | 50/60 Hz | 2p, 1-Modul)

  • Beschreibung: RD 20-11-230V AC/DC
  • Klassifizierung: Installationsschütz für Reiheneinbau | EC001653
  • Typ: AC/DC
  • Größe: 2p, 1-module
  • Bemessungsbetriebsstrom Ie AC-1/AC-7a (A): 20
  • Bemessungsbetriebsspannung (V AC): 230V
  • Nennspannung des Steuerkreises Uc (V AC): 230V
  • Nennspannung des Steuerkreises Uc (V DC): 230V
  • Bemessungsfrequenz (Hz): 50/60
  • Anzahl der Öffner: 1
  • Anzal der NO-Kontakte: 1
  • Gewicht: ca. 130 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.129000 kg
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 1ö, impulsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 18,49*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 24,67*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.