Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EPO-508316 Herst.-Nr.: 508316 EAN/GTIN: 4044155240795 |
| |
|
| | |
| EPOS ADAPT SC 135 USB - Einseitiges Headset mit 3,5mm Klinkenstecker und ActiveGard Technologie (In-Line Call Control | Skype for Business zertifiziert | UC optimiert) - in schwarz Sorgen Sie für Eindruck mit der kabelgebundenen ADAPT 100 Serie. Minimalistisches Design und EPOS Stereo-Sound für Anrufe und Multimedia. Ein Headset, das sich nahtlos Ihren Bedürfnissen anpasst. Am Arbeitsplatz, im Büro oder auf dem täglichen Arbeitsweg. Genießen Sie Flexibilität und Komfort, dank elegantem Mikrofonarmdesign, verstellbarem Kopfbügel und verschiedenen Ohrpolstern. Durch intelligente Audiotechnologien erhalten Sie eine praktische Lösung, die Ihre Produktivität steigert. Highlights: - Minimalistisches Design und biegsamer Mikrofonarm, der sich diskret in den Kopfbügel einklappen lässt
- Erleben Sie großartigen Sound für Anrufe und Multimedia mit EPOS Stereo-Sound zum Telefonieren oder Musikhören während der Arbeit
- Genießen Sie flexible Geräte-Konnektivität mit 3,5-mm-Klinkenstecker, USB-A- oder USB-C-Anschluss
- Einfach zu verstauen und tragbar dank innovativem, flach zusammenlegbaren Hörmuscheldesign und Tragetasche
- Erhöhen Sie Ihren Komfort mit großen, ohraufliegenden Kunstleder- oder Akustikschaumstoff-Ohrpolstern zur Geräuschdämpfung
- Das Extra für Ihre UC-Lösung Mit einem eleganten, funktionalen Headset, das einfach funktioniert
- Erhöhen Sie die Sprachverständlichkeit Mit Noise Cancelling-Mikrofon zum Herausfiltern von Umgebungsgeräuschen
- Genießen Sie ein natürliches Hörerlebnis Mit EPOS Voice Technologie
- Zertifiziert für Skype for Business und UC-optimiert
- Schützen Sie Ihr Gehör vor akustischem Schock mit der EPOS ActiveGard Technologie
Technische Daten: - Trageart: Kopfbügel - monaural (einseitig)
- Mikrofon: Noise Cancelling-Mikrofon für eine optimale Sprachübertragung
- Mikrofon-Frequenzbereich: 100 - 10.000 Hz
- Lautsprechertyp: Dynamisch, Neodym-Magnet
- Frequenzbereich des Wandlers: 20 - 20.000 Hz
- Schalldruck: Max. 115 dB SPL
- In-Line Call Control: Anrufe annehmen/beenden | Lautstärkeregelung | Stummschaltung
- Gewicht: ca. 64 g
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.160000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, monaural usb headset epos, computer headset, computer-headset usb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,64* | € 50,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,27* | € 57,51* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,37* | € 59,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,46* | € 74,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 57,73* | € 77,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|