| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-3433620 Herst.-Nr.: 3433620 EAN/GTIN: 4006825638967 |
| |
|
| | |
| EINHELL GP-LB 36/210 Li E-Solo - Akku-Laubbläser (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | Turboschalter | ohne Akku & Ladegerät) Der EINHELL Akku-Laubbläser GP-LB 36/210 Li E–Solo ist ein leistungsstarker Laubbläser für den uneingeschränkten Einsatz im Hof und im Garten. Trotz der leichten und handlichen Bauweise ist der Laubbläser ein zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Reinigung von Grundstücksflächen und Winkeln ermöglicht. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise für jeden Einsatzzweck dosieren. Für Flächen, die einen besonders intensiven Einsatz benötigen, ist der Akku-Laubbläser mit einem Turboschalter zur Aktivierung der maximalen Blasleistung ausgerüstet. Durch den Balance-Handgriff mit Softgrip liegt der Akku-Laubbläser angenehm und sicher in der Hand für ein besonders ermüdungsfreies Arbeiten. Das Blasrohr ist werkzeuglos 3-stufig in der Länge verstellbar. Dadurch kann das Gerät ideal an jede Körpergröße angepasst werden. Zusätzlich schützt ein robuster Metallring am Ende des Rohres vor Beschädigungen und verlängert so die Lebenszeit. Der bürstenlose Motor garantiert längere Laufzeiten, mehr Power und Wartungsfreiheit. Durch das abnehmbare Rohr und die integrierte Wandhalterung kann der Laubbläser problemlos platzsparend aufbewahrt werden. Ein inkludierter Tragegurt mit Schulterpolster ermöglicht darüber hinaus komfortables Arbeiten ohne Rückenschmerzen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie (2x 18V Akku notwendig)
- Turboschalter - für maximale Blasleistung mit 816m³/h
- Verstellbares, abnehmbares Rohr (3-stufig)
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Brushless Energy - Bürstenloser Motor
- Balance Handgriff mit Softgrip für ergonomisches Arbeiten
- Komfortabler Tragegurt
- Robuster Metallring für lange Lebenszeit
- Integrierte Wandhalterung für einfache Aufbewahrung
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Technische Daten: - Luftgeschwindigkeit: 210 km/h
- Blasleistung: max. 816 m³/h
- Motortyp: Bürstenloser Motor
- Schallleistungspegel (Lautstärke): 94 dBA
- Gewicht: ca. 2,38 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.610000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,17* | € 127,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,39* | € 134,14* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 106,11* | € 134,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,41* | € 145,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 118,75* | € 149,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|