| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-2351606 Herst.-Nr.: 2351606 EAN/GTIN: 4006825578041 |
| |
|
| | |
| EINHELL 2351606 - Aschefilter mit Saugschlauch und Saugrohr (12 Liter Volumen | Tragegriff | Schnellverschlüsse) Der Aschefilter 12 L ist ein unentbehrlicher Helfer beim Absaugen von Asche aus Öfen und Feuerstellen. Einfach vor einen Nass- Trockensauger montiert, ermöglicht er das Absaugen von kalter Asche und Aschestaub und verhindert dabei die Verunreinigung des Nass- Trockensaugers. Mit einem Volumen von 12 Litern bewältigt der Aschefilter auch größere Arbeiten wie die sorgfältige Reinigung abgekühlter Öfen und Feuerstellen. Dazu verfügt er über einen Saugeranschluss, einen robusten, metallverstärkten Saugschlauch und ein leichtes, robustes Aluminium-Saugrohr. Für bequeme Handhabung sorgt ein Tragegriff. Dank der Schnellverschlüsse ist das Gehäuse im Handumdrehen entleert und gesäubert. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Tragegriff
- Metallverstärkter Saugschlauch
- Aluminium-Saugrohr
- Schnellverschlüsse
- Anschluss für Nass-/Trockensauger
Technische Daten: - Saugschlauchlänge: 100 cm
- Saugschlauchdurchmesser: 36 mm
- Behältervolumen: 12 Liter
- Maße (LxBxH): 292 x 289 x 270 mm
- Gewicht: ca. 1.57 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.060 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,78* | € 29,62* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,70* | € 30,72* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,27* | € 53,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|