Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EFL-665748 Herst.-Nr.: BDELTAMax-US EAN/GTIN: 4897082665748 |
| |
|
| | |
| ECOFLOW DELTA MAX BAG - Tragetasche passend für DELTA MAX Powerstations - in schwarz - Tragetasche passend für ECOFLOW DELTA MAX Powerstations
- Wasserdicht: Ja
- Maße: 500 x 255 x 315 mm
- Gewicht: ca. 0,48 kg
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.680000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,94* | € 72,15* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 59,65* | € 76,00* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 59,66* | € 76,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 63,03* | € 79,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 66,02* | € 84,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|