Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz
AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz
AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz
AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz
AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz
AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz
AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | bis zu 20 Teilnehmer) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-AVA-700514693
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514693
EAN/GTIN:
     0850027846019
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung

AVAYA B129 - Konferenztelefon (USB | Bluetooth | max. 12 Teilnehmer) - in schwarz

Mit dem AVAYA B129 Conference Phone stellen Sie Ihren Teams ein hochwertiges Audiokonferenzgerät zur Verfügung, das kristallklaren Sound liefert, um die Wirkung jeder Unterhaltung zu maximieren

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von Kunden, die nach Konferenzgeräten mit USB- und Bluetooth-Verbindung suchen und eine höhere Kapazität als andere Lautsprecher/Konferenztelefone benötigen. Dank der USB- und Bluetooth-Konnektivität ist das B129 ein vollständig offenes Gerät, das unabhängig von der Art der Anrufsteuerung mit jedem System verbunden werden kann.

Mit dem Conference Phone ist es möglich, 12 Teilnehmer zu unterstützen. So kann das B129 von Huddle Rooms bis zu mittelgroßen Konferenzräumen skaliert werden. Der eingebaute Akku macht es einfach, das B129 überall dorthin zu bringen, wo Sie es benötigen. Für Geräte, die an einem festen Ort bleiben sollen, ist ein Lock-Slot mit einem standardmäßigen Kensington-Schloss integriert.

Jedes B129 verfügt über vier empfindliche MEMS-Mikrofone mit Beamforming-Technologie für herausragende Audioaufnahmen.

Ob über einen Avaya Workplace-Client oder Avaya Spaces auf PC, Mac, Tablet oder Smartphone: Das B129 ist einfach, vielseitig und erschwinglich. Verwenden Sie es als Audiokonferenzgerät oder kombinieren Sie es mit dem CU360, um Ihren Videokonferenzen kristallklares Audio hinzuzufügen.

Highlights:

  • Plug & Play Audiokonferenzen mit OmniSound HD: Für ein erstklassiges Audioerlebnis
  • 4 hochempfindlichen MEMS-Mikrofone mit Beamforming-Technologie: Für eine hervorragende Audioaufnahme
  • USB/Bluetooth-Konnektivität: Für jede Konferenzsituation
  • Kabellos mit integriertem Akku und Bluetooth
  • Kompatibel mit allen wichtigen Collaboration-Clients (einschl. Avaya Workplace und Avaya-Spaces)
  • Unterstützt Bluetooth Klasse 1 und bietet die doppelte Verbindungsreichweite als Avaya B109
  • Aufladen über USB oder Netzteil

Technische Daten:

Audio-Spezifikationen:

  • OmniSound HD-Sprachaufnahme
  • Lautsprecher Frequenzbereich: 100 Hz - 20 kHz
  • Lautsprecher Lautstärke: 90 dB (SPL 0,5 m)
  • 4 MEMS-Mikrofone: 100 Hz bis 7 kHz
  • Mikrofone Aufnahmebereich: 6 m
  • Audio-Erweiterung: Daisy-Chain-Verbindung (zukünftige Releases)
  • Vollduplex
  • Akustische Echounterdrückung und Rauschunterdrückung

Benutzerschnittstelle:

  • Berührungstasten: Anruf annehmen | Anruf beenden | Bluetooth | Lautstärke lauter/leiser | Stummschaltung
  • LED-Statusanzeigen: Betriebszustand | Anrufstatus | Bluetooth-Status | Akkustatus
  • Software aktualisieren

Stromversorgung:

  • Integrierte Lithium-Polymer-Batterie: max. 14 h Gesprächszeit | max. 18 h Standby-Zeit | vollständiges Laden: 3 h mit Netzadapter, 15,5 h mit 0,5 A USB-Anschluss
  • Externe Stromversorgung: 5V DC / 3A bei 100-240V AC, 50/60 Hz
  • Stromversorgung über USB

Sonstiges:

  • Incl. 1x Conference Phone, 1x Netzteil (einschließlich globaler Befestigungsclips), 1x USB-Kabel 1,5 m (USB 2.0 Typ-A / Mikro-B), 1x Kurzanleitung, 1x Dokument mit wichtigen Hinweisen
  • Maße: 278 x 250 x 59 mm
  • Gewicht: ca. 0,7 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.480 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 104,87*
€ 134,98*
€ 3,50*
ab € 132,35*
€ 169,13*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 132,58*
€ 169,14*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.