Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-AVA-700514246 Herst.-Nr.: 700514246 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AVAYA B199 - Konferenztelefon (4,3" Touchscreen) - in schwarz Das Avaya Conference Phone B199 liefert modernste Technologie für Konferenzräume jeder Größe, um das Konferenzerlebnis für alle Konferenzteilnehmer deutlich zu verbessern. Avayas OmniSound Technologie schafft ein natürliches Gefühl der Anwesenheit, um die Teilnehmer des Besprechungsraums wahrzunehmen und ihnen zu ermöglichen, sich frei im Raum ohne Audiobeeinträchtigung zu bewegen. Die einfach zu bedienende Touch-Schnittstelle beseitigt alle Hindernisse beim Starten und Verwalten der Besprechung. Highlights - Kristallklarer Klang mit Vollduplex dank OmniSound-Audiotechnologie.
- Mit Red Dot Award ausgezeichnetes Produktdesign
- PoE-fähig
- Anruffunktionen: Konferenz | Split | Halten |Vertraulich | Anklopfen | lokale Fünf-Wege-Konferenzschaltung
- Optionale Erweiterungsmikrophone zum Ausbau der Reichweite
- Vollduplex-, Echokompensations- und Rauschunterdrückungstechnologie
- Verbesserte und persönliche Nutzererfahrung mit Avaya Conference Assistant App
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.300 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | Frei Haus | ab € 570,01* | € 644,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 613,79* | € 688,55* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 842,60* | € 926,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|